MILLER - WELDCRAFT

Miller Weldcraft produserer trådmatere, lastbanker, punktsveisetenger, dyser, sveisetråder, hjelmer, vernebriller, hansker, plasmakuttere og TIG-brennere. Merkets TIG-lykter brukes med TIG-sveisere for sveising av arbeidsstykker av stål, SS, kobber, bronse og nikkellegering. Disse vannkjølte faklene har et vannkammer med full strømning for maksimal kjøling ved å avkjøle hele brennerhodet. Den kompakte og lette designen sikrer tretthetsminimering, og det teksturerte håndtaket maksimerer kontroll med fakkelen.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

MILLER - WELDCRAFT TIG fakler

TIG lommelykterInkluderer luftkjølte (under 250 A) og vannkjølte (over 200 A) brennere designet for bruk med Miller TIG sveisere. Har en hodedesign i pennstil med ergonomiske kontaktpunkter for å redusere tretthet hos operatøren og en fingertupp-gasskontroll for nøyaktig kontroll av buer  (41 produkter)

MILLER - WELDCRAFT TIG Sveisetilbehør

TIG sveisetilbehørInkluderer strømkabeladaptere, dyser, gasskoblinger, spennhylser, isolatorer, slanger og klemmer designet for bruk med TIG-sveiseutstyr (188 produkter)

MILLER - WELDCRAFT Tungsten Elektroder

WolframelektroderTo-prosent-cerierte wolframelektroder som egner seg for lavstrøms AC & DC sveisejobber som orbital rør/rør eller plateproduksjon. Kommer i pakker med 10 sveisestenger (3 produkter)

MILLER - WELDCRAFT Sveisergeneratorer

Sveisegeneratorer(7 produkter)

MILLER - WELDCRAFT Sveisetilbehør

SveiseutstyrSkjæreledere i stål designet for å kutte rør i 22, 45 og 90 grader, samt å lage salkutt. Kompatibel med 1-7/8 til 4-1/2 tommers (OD) rør (8 produkter)

MILLER - WELDCRAFT Hageslanger

Hageslanger(2 produkter)

MILLER - WELDCRAFT MIG Tilbehør

MIG tilbehør(2 produkter)

MILLER - WELDCRAFT Spennhylser

Spennhylser(1 produkt)

MILLER - WELDCRAFT Sveiseslange

Sveiseslange(1 produkt)

Ting å vurdere

Levering

Miller Weldcraft sveiseverktøy har et lite fotavtrykk og krever kompakt emballasje. Derfor kan disse enhetene leveres på kort tid. De sendes vanligvis gjennom kurerforsendelse eller luftfrakt.

Om Miller - Weldcraft

Miller Weldcraft produserer trådmatere, lastbanker, punktsveisetenger, dyser, sveisetråder, hjelmer, vernebriller, hansker, plasmakuttere og TIG-brennere. Merkets TIG-lykter brukes med TIG-sveisere for sveising av arbeidsstykker av stål, SS, kobber, bronse og nikkellegering. Disse vannkjølte faklene har et vannkammer med full strømning for maksimal kjøling ved å avkjøle hele brennerhodet. Den kompakte og lette designen sikrer tretthetsminimering, og det teksturerte håndtaket maksimerer kontroll med fakkelen.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er Miller Weldcraft luftkjølte fakler?

Miller Weldcraft luftkjølte brennere er laget av kobberlegeringer av høy kvalitet og er ideelle for sveising med strøm mindre enn 250. De er tilgjengelige i ett- og todelte konfigurasjoner. De er lett bærbare siden de ikke krever en klumpete vannkjøler.

Hva er bedre - modulære eller mikroserielykter?

Modular Series-brennere har utskiftbare brennerhoder for enkelt å bytte fra jobb til jobb. Micro Series-lykter, derimot, gir maksimal tilgang og manøvrerbarhet i kompakte rom. Konklusjonen er at begge variantene er effektive, avhengig av dine behov.

Tilbyr Miller Weldcraft TIG-brennere for mekaniserte applikasjoner?

Selskapet leverer automatiseringsbrennere som er ideelle for mekaniserte applikasjoner, inkludert luft- og vannkjølte fakler designet for operasjoner med høy og lav strømstyrke. De er bygget for å tåle de høye temperaturene og driftssyklusene forbundet med automatisert sveising.