MILLER - WELDCRAFT TIG lommelykter

Inkluderer luftkjølte (under 250 A) og vannkjølte (over 200 A) brennere designet for bruk med Miller TIG sveisere. Har en hodedesign i pennstil med ergonomiske kontaktpunkter for å redusere tretthet hos operatøren og en fingertupp-gasskontroll for nøyaktig kontroll av buer 

filtre

Weldcraft TIG (wolfram inert gass) sveising er en form for bueflammesveising som bruker wolfram som en elektrode for oppvarming av sammenføyningsstedet. ...Les mer
MILLER - WELDCRAFT -

Luftkjølte fakkelkropper

StilModellPris (eks. mva)
A150TB837NOK
B150VTB1 514NOK
CWP-R17FV2 946NOK
MILLER - WELDCRAFT -

Weldcraft TIG fakkelsett

Miller Weldcraft A-150 Series TIG-brennere er egnet for vedlikeholds- og reparasjonsoperasjoner innen romfart, mat og drikke, petrokjemi og metallbearbeiding. Disse TIG-brennersettene har et Diamond Grip-hodedesign med kontaktpunkter for fingre og tommel for å sikre et komfortabelt grep og minimere tretthet til operatøren. De har en fleksibel hals for enkel betjening på vanskelig tilgjengelige områder og ribbet håndtak for brukerkomfort.

StilModellPris (eks. mva)
AWP-17-12-R2 181NOK
BWP-17-25-R3 253NOK
CWP-17F-25-R3 453NOK
DWP-17FV-12-R3 150NOK
EWP-17FV-25-25 163NOK
FWP-17V-12-23 550NOK
GWP-17V-12-R2 618NOK
HWP-26FV-25-25 709NOK
IWP-26FV-25-R4 678NOK
JWP-26V-12-23 912NOK
KWP-26V-25-24 984NOK
LWP-26V-25-R4 279NOK
MWP-9-12-R1 912NOK
NWP-9FV-12-R3 194NOK
MILLER - WELDCRAFT -

Luftkjølt fakkelhus

StilModellPris (eks. mva)
AWP-17F1 824NOK
BWP-17V1 474NOK
CWP-9887NOK
DWP-9FV2 235NOK
EWP-26V1 808NOK
FWP-9F1 515NOK
GWP-9V1 426NOK
HWP-17964NOK
IWP-17FV2 335NOK
JWP-261 048NOK
KWP-26FV3 293NOK
MILLER - WELDCRAFT -

Vannkjølt fakkel

StilModellgodtarPris (eks. mva)
A300185Dinse Connections15 805NOK
B300186Trådlåsforbindelse kun Maxstar / Dynasty 70024 168NOK
MILLER - WELDCRAFT -

Torch

StilModellPris (eks. mva)
AWP17V25RM3 550NOK
BWP-17V-25-24 081NOK
CWP-26V-12-R3 570NOK
MILLER - WELDCRAFT -

Vannkjølt fakkelhus

StilModellPris (eks. mva)
AWP-181 942NOK
BWP-201 606NOK
CWP-18V3 143NOK
MILLER - WELDCRAFT -

TIG Torch vannkjølte sett

StilModellPris (eks. mva)
AWP-225-25-R5 947NOK
BWP2025RM4 825NOK
CWP-18-25-R5 340NOK
MILLER - WELDCRAFT -

TIG Torch luftkjølte sett

StilModellPris (eks. mva)
AWP9FV25RM4 474NOK
BWP17FV25RM3 861NOK

Egenskaper

  • Miller Weldcraft TIG-brennere er ideelle for tilkobling til TIG-sveisere, wolframelektroder og annet tilbehør, og for å sveise sammen lignende metalldeler.
  • Miller Weldcraft TIG-brennerkropper kan enten være stive eller fleksible for målrettede brukskrav.
  • Utvalgte modeller av brennerkropper er integrert med en gassventil for å kontrollere strømmen av skjermings-/inertgass gjennom dysene deres.
  • Raptor Supplies leverer også både luft- og vannkjølte Miller Weldcraft TIG-brennere med sine respektive sett for rask sveiseoperasjon ved tilkobling til TIG-sveisere.
  • Miller Weldcraft TIG-brennersett inneholder enten bare en gummislange eller et utvalg av tilbehør, for eksempel en gasslinse, strømningsmåler / regulator og arbeidsklemme.

Arbeidsmekanisme

  • Miller Weldcraft TIG-brennere festes til en wolframelektrode og kobles deretter til en kompatibel TIG-sveiser for å levere nødvendig strøm via den temperaturbestandige og ikke-forbrukbare elektroden.
  • Denne elektroden, når den forsynes med strøm, skaper en lysbue for oppvarming og smelting av metallarbeidsstykkene.
  • Brukere bør kontrollere posisjonen til Miller Weldcraft TIG-brennere for riktig sveis.
  • Brennerne gir også skjerming / inert / ikke-reaktiv gass gjennom dysen rundt elektroden for å holde forurensninger ute av det smeltede sveisebassenget og forhindre kjemiske reaksjoner av oppvarmede metaller med omgivende luft. Dette forhindrer dannelse av porer, sprekker eller sprut i arbeidsstykkets sveisede ledd.
  • Utvalgte applikasjoner kan kreve tilsetning av fyllmaterialer siden wolframelektroden ikke smelter og fungerer som fyllstoff, i motsetning til elektrodene under MIG-sveising.

Standarder og godkjenninger

  • ISO 9001: 2015
  • OSHA
  • ANSI Standard Z49.1

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er noe kompatibelt tilbehør som passer for bruk med Miller Weldcraft TIG-brennere?

  • Miller Electric strømkildepakker: Disse Miller Elektriske kraftkilder gi vekselstrøm eller likestrøm og inertgassforsyning til Miller Weldcraft TIG-brennere.
  • Tungsten pakker: Disse wolfram elektrodepakker er festet til Miller Weldcraft TIG-brennere for å danne sveisebuer mellom seg selv og arbeidsstykket.
  • Fot- eller fingertuppkontroll: Denne fot- eller fingertuppkontrollen er ideell for å kontrollere strømforsyningen til Miller Weldcraft TIG-brennere for sveising.

Hva er forskjellen mellom TIG- og MIG-sveising?

Tungsten inert gass (TIG) sveising bruker en statisk, ikke-forbrukbar elektrode, mens metall inert gass (MIG) sveising bruker en forbrukselektrode som fungerer som et fyllmetall for å smelte ned og fylle gapet mellom metallene som skal sammenføyes. TIG-sveising kan kreve tilsetning av en fyllstav med liten diameter inn i lysbuen mens MIG-sveiseelektroden kontinuerlig mates inn i sveisepistolen/brenneren fra et trådbasseng. MIG-sveiseelektroder velges basert på de sveisede materialene. Imidlertid er TIG-sveiseelektrodene alltid laget av wolfram eller dets legeringer.

Hvordan velge mellom ulike typer wolframstenger mens du bruker Miller-Weldcraft TIG-lykter?

Millers Weldcraft-produktlinje har et bredt utvalg av høykvalitets wolframelektroder for å betjene ulike TIG-sveisebehov.
  • Rene wolframelektroder: Disse rene wolframelektrodene bruker en vekselstrømkilde for å danne en ren kuleende ende ved oppvarming og gi god buestabilitet.
  • 2 % Cerated wolframelektroder: Disse wolframelektrodene (med 2 % cerium) fungerer godt i både DC- og AC-sveiseprosesser og viser utmerket lysbue som starter ved lave strøminnstillinger.
  • 2 % lanthanerte wolframelektroder: Disse wolframelektrodene har 2 % lantan for sveising av karbonstål, rustfritt stål, nikkellegering, titan og aluminiumsmaterialer i både vekselstrøm og likestrøm.
  • Rare Earth wolframelektroder: Disse wolframelektrodene kombinerer det beste av alle legerende sjeldne jordmetaller for å gi buestabilitet for sveising av alle metaller i AC/DC-innstillinger.

Hvilke materialer støtter AC- eller DC-drevne TIG-lykter?

AC-drevne TIG-brennere brukes vanligvis til sveising av ikke-jernholdige metaller som aluminium og magnesium, mens DC-drevne Miller Weldcraft TIG-brennere er egnet for sveising av jernholdige legeringer som stål eller rustfritt stål.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?