Miller - Weldcraft WP-26 TIG (wolfram inert gass) brennerkropp er festet til kompatible forbruksvarer og brennerhåndtak for å lage en luftkjølt TIG-brenner. Denne enheten er laget av høykvalitets kobberlegeringer, noe som gjør den ideell for sveising med strøm opp til 250A. Brenneren avkjøles av dekkgass og omgivelsesluft under sveiseoppgaver og krever derfor ingen ekstern vannslange eller kilde. Miller - Weldcraft TIG-brenner WP-26 er enklere å installere og vedlikeholde, og er bedre egnet for mobile sveiseapplikasjoner eller utendørs bruk enn vannkjølte brennere. Det kan imidlertid bli for varmt hvis det brukes i lengre perioder. Miller - Weldcraft TIG-brenner WP-26 er ideell for sveiseapplikasjoner med kort strømstyrke. Den er utstyrt med en A-200 gassreguleringsventil for å sikre rask justering av dekkgassstrømmen. Den vedlagte flexen kan tilby mer fleksibilitet med sin fleksible hals og kan enkelt justeres til alle vinkler for utmerket brennerkontroll i ledd med begrenset tilgang.
Bruksområder:
Miller - Weldcraft WP-26 TIG-brenner er en luftkjølt enhet som tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den nyttig for tunge sveising, produksjon og vedlikeholds- og reparasjonsapplikasjoner i fabrikasjons- og skipsbyggingsindustrien.
Egenskaper:
- Miller - Weldcraft luftkjølt WP-26 TIG-brenner er godt egnet for generell tunge sveiseapplikasjoner i produksjons-, fabrikasjons- og skipsbyggingsindustrien.
- Den har en kraftig kobberkonstruksjon for å levere optimal sveisekapasitet for robust feltarbeid.
- Den er utstyrt med en A-200 ventil for å gi en gasskontrollfunksjon for å sikre rask og enkel justering av dekkgassstrømmen.
- På grunn av den fleksible halsen på A-200-ventilen, kan den enkelt justeres til alle vinkler for utmerket brennerkontroll i ledd med begrenset tilgang.
Kompatibelt tilbehør:
- Miller - Weldcraft TIG-brennerkabeldeksler: Merkets kabeldeksler har vevd nylonkonstruksjon og en cowboy-glidelåsjakkedesign for utmerket slitestyrke og slitestyrke.
- Miller - Weldcraft dyser: Merkets dyse lava og munnstykke alumina er designet for bruk for henholdsvis middels og lav strømstyrke, og er ideelle for å motstå sprekker.
Standarder og godkjenninger:
Miller - Weldcraft WP-26 TIG-brennerkropp er CE-godkjent for å levere tjenester av høy kvalitet og maksimal sikkerhet for brukeren.
Installasjon:
Sveiseprosessen ved bruk av Miller - Weldcraft luftkjølt WP-26 TIG-brenner bruker kopp, spennhylse, spennhylse, rygghette (inkludert O-ring), brennerkropp, håndtak, vannslange, gasslange, strømkabel, strømkabeladapter, internasjonal stil adapter og vannslange for internasjonal adapter, for å holde tilkoblingene tette for sikker og rask installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva gjør fakkelkroppen?
A. TIG-brenneren er et verktøy som sveiseren holder og manipulerer for å lage sveisen. Den gir en ventil og tilkobling for drivstoffgassen og oksygenet, et blandekammer som er satt i en vinkel der oksygenet og drivstoffgassen blandes, et håndtak for sveiseren å gripe, og en spiss der flammen dannes.
Q. Hva er forskjellen mellom MIG- og TIG-sveising?
A. Forskjellen mellom begge er stilen lysbuen bruker. TIG-sveiseprosessen bruker lange stenger for å koble to metaller direkte sammen. Imidlertid bruker MIG (metall inert gass) sveising en matetråd som muliggjør konstant bevegelse gjennom pistolen for å skape gnisten, og deretter smelter for å danne sveisen.
Sp. Hva er de forskjellige typene TIG-lykter?
A. Hovedtypene av TIG-lykter er vannkjølte og luftkjølte lommelykter. Vannkjølte brennere er ideelle for sveising over 200A ved høy driftssyklus, mens luftkjølte brennere er ideelle for drift opp til 250A.