Miller Weldcraft WP-9 luftkjølt brennerkropp er designet for å effektivt spre varme som genereres under sveiseoperasjonen. Denne brenneren bruker omgivelsesluft og beskyttelsesgass for avkjøling under TIG-sveising, og eliminerer behovet for eksterne vannkilder og slanger.
Egenskaper:
- Miller Weldcraft WP-9 luftkjølt brennerhus har en unik blyant-stil design som mangler en bakkappe for enkel tilgang til trange og trange sveiseplasser.
- Denne brennerkroppen har en stiv hals, som forbedrer stabilitet og kontroll under TIG-sveising (GTAW).
- Den tilbyr en imponerende driftssyklus på 60 %, som sikrer lengre perioder med kontinuerlig sveising uten overoppheting eller forringelse av ytelsen.
- Denne lommelyktens ergonomiske design tillater redusert tretthet for brukere over en lengre driftsperiode.
Kompatibelt tilbehør:
- Miller Weldcraft 13N10 alumina munnstykke: Denne vanlige dysen brukes i TIG-brennerkonfigurasjoner for effektivt å lede beskyttelsesgass mot sveisebassenget.
- Miller Weldcraft 13N25 Hylse: Denne hylsekroppen er utstyrt med sidehull, gjennom hvilke de slipper beskyttelsesgass inn i munnstykket under sveiseprosessen.
- Miller Weldcraft 95795S gasslinse: Den er også kjent som en gassdiffusor for overlegen beskyttelsesgassdekning til sveisebassenget sammenlignet med standard gasslinser. Den har mesh-skjermer som effektivt reduserer turbulensen i beskyttelsesgasstrømmen når den slippes ut i dysen, og fremmer jevn fordeling over sveisebassenget.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er forskjellen mellom luftkjølte og vannkjølte TIG-lykter?
A. Den primære forskjellen mellom luftkjølte og vannkjølte TIG-brennere (Tungsten Inert Gas) ligger i deres kjølemetoder. Luftkjølte brennere sprer varme ved hjelp av omgivende luft, noe som gjør dem lettere, mer bærbare og enklere å sette opp, men de er egnet for sveising med lavere strømstyrke på grunn av begrenset kjølekapasitet. Vannkjølte brennere bruker derimot et vannsirkulasjonssystem for forbedret varmeavledning, slik at de kan håndtere høyere strømstyrke og lengre sveisevarighet, noe som gjør dem ideelle for industrielle applikasjoner, men krever ekstra utstyr og vedlikehold på grunn av vannkjølesystemet.
Sp. Hvordan rengjør jeg denne luftkjølte brenneren?
A. For å rengjøre brenneren, koble den først fra strømkilden for sikkerhets skyld. Bruk deretter en ren, tørr klut eller trykkluft for å fjerne støv eller rusk. Hvis du møter gjenstridige rester, bør du vurdere å fukte kluten lett med isopropylalkohol for skånsom rengjøring. Vær forsiktig så du ikke bruker slipende materialer som kan skade brennerens overflate.
Sp. Hvilket vedlikehold krever Miller WP-9 brennerkropp?
A. Rutinemessig vedlikehold innebærer en grundig undersøkelse av kabler, koblinger og slanger for tegn på slitasje eller skade. Det er avgjørende å raskt skifte ut slitte komponenter for å opprettholde sikkerhets- og ytelsesstandarder. Vær også nøye med å se etter løse beslag og sørge for tilstrekkelig isolasjon for å redusere risikoen for elektriske problemer.