Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILLER - WELDCRAFT WP-17-25-R Tig fakkelsett A-150 25 fot gummi | AA2TEP 11A115

MILLER - WELDCRAFT WP-17-25-R Tig fakkelsett A-150 25 fots gummi

På lager
Vare: AA2TEP Modell: WP-17-25-RKryssreferanse: 11A115

Få tak i det April 26, Fredag
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
3 253 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTIG Torch luftkjølt sett
Utgangsområde150 A DC, 115 A AC (60% driftssyklus)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.31
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8515390040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Tungsten Inert Gas (TIG)-sveising er en buesveiseprosess som produserer sveisen via en ikke-forbrukbar wolframelektrode. Den er ideell for sammenføyning av metaller som rustfritt stål, aluminium, nikkel og kobberlegeringer, kobolt og titan. TIG-lykt WP 17 fra Miller Weldcraft er en luftkjølt lommelykt designet for maksimal komfort. Den er laget av kobberlegeringer av høyeste kvalitet og er ideell for sveising under 250A. Denne lommelykten er utmerket for bærbare bruksområder siden den ikke krever en klumpete vannkjøler.

Egenskaper:

  • Miller Weldcraft TIG Torch WP 17 har et Diamond Grip-hodedesign med ergonomiske kontaktpunkter for tommelen og fingrene for å gi et mer komfortabelt grep og redusere tretthet til operatøren.
  • Denne lommelykten har en fleksibel hals som gir tilgang til vanskelig tilgjengelige områder.
  • Det ribbede håndtaket og lommelyktdesignet gir kjølig drift og reduserer nedetiden.
  • A-150 Series TIG Torch WP 17 bruker Weldcraft 10N Series forbruksvarer.

Kompatibelt tilbehør:

  • Strømkildepakker: De gir vekselstrøm eller likestrøm og inertgassforsyning til Miller Weldcraft TIG-brennere.
  • Wolfram elektrodepakker: De er festet til Miller Weldcraft TIG-brennere for å danne sveisebuer mellom seg selv og arbeidsstykket.
  • Fot-/fingertuppkontroller: De er ideelle for å kontrollere strømforsyningen til Miller Weldcraft TIG-brennere for sveising.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke materialer brukes med AC- og DC-drevne TIG-lykter?

A. AC-drevne TIG-brennere brukes vanligvis til sveising av ikke-jernholdige metaller som aluminium og magnesium, mens DC-drevne Miller Weldcraft TIG-brennere er egnet for sveising av jernholdige legeringer som stål og rustfritt stål.

Q. Hva er bedre - TIG- eller MIG-sveising?

A. TIG-sveiser er bedre for tynne metaller og små prosjekter fordi de produserer presise og rene sveiser. MIG-sveiser er ideelle for store prosjekter med tykke metaller som trenger lang og kontinuerlig drift.

Produktvarianter

ProduktModellPris
MILLER - WELDCRAFT WP-17-12-R Tig fakkelsett A-150 12-1/2 fot gummi | AA2TEN 11A114 WP-17-12-R2 181 NOK
MILLER - WELDCRAFT WP-17F-25-R Tig fakkelsett A-150f 25 fot gummi | AA2TEQ 11A116 WP-17F-25-R3 453 NOK
MILLER - WELDCRAFT WP-17FV-12-R Tig fakkelsett A-150v 12-1/2 fot gummi | AA2TER 11A117 WP-17FV-12-R3 150 NOK
MILLER - WELDCRAFT WP-17FV-25-2 Tig fakkelsett A-150fv 25 fot 2 stk Gummi | AA2TET 11A118 WP-17FV-25-25 163 NOK
MILLER - WELDCRAFT WP-17V-12-2 Tig fakkelsett A-150v 12-1/2 fot | AA2TEU 11A119 WP-17V-12-23 550 NOK
MILLER - WELDCRAFT WP-17V-12-R Tig fakkelsett A-150v 12-1/2 fot gummi | AA2TEV 11A120 WP-17V-12-R2 618 NOK
MILLER - WELDCRAFT WP-26FV-25-2 Tig fakkelsett A-200fv 25 fot 2 stk Gummi | AA2TEZ 11A124 WP-26FV-25-25 709 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER - WELDCRAFT WP-17-25-R Tig fakkelsett A-150 25 fots gummi
3 253 NOK / enhet