JUSTRITE Avfallsbeholdere i våpenhvileserien


filtre
Fullfør: Pulverlakkert , Innendørs utendørs: innendørs , Materiale: Stål , Monteringstype: Frittstående , Form: Rund
StilModellKapasitetFARGEHøydeÅpningsstørrelseUtenfor Dia.Topp designBreddePris (eks. mva)
A
26040W
4.5 gal.Hvit13.25 "-11.875 "--1 870 NOK
B
26604W
4.5 gal.Hvit14.25 "5"12.125 "Trakt-1 850 NOK
C
26604G
4.5 gal.Grå14.25 "5"12.125 "Trakt-1 687 NOK
D
26604K
4.5 gal.Svart14.25 "5"12.125 "Trakt-1 891 NOK
E
26040
4.5 gal.Grå13.25 "---13.25 "1 703 NOK
F
26040K
4.5 gal.Svart13.25 "-11.875 "--1 891 NOK
G
26050K
6 gal.Svart15.75 "-11.75 "--1 697 NOK
H
26606K
6 gal.Svart16.75 "5"12.125 "Trakt-1 920 NOK
I
26606W
6 gal.Hvit16.75 "5"12.125 "Trakt-1 876 NOK
J
26050
6 gal.Grå15.75 "-11.75 "--1 516 NOK
K
26606G
6 gal.Grå16.75 "5"12.125 "--1 718 NOK
L
26050W
6 gal.Hvit15.75 "-11.75 "--1 679 NOK
M
26612W
12 gal.Hvit21 "5.25 "15.125 "Trakt-2 133 NOK
N
26001W
12 gal.Hvit20.25 "-14.5 "--2 065 NOK
O
26001
12 gal.Grå--14.5 "--1 870 NOK
P
26412
12 gal.Grå21 "5.25 "14.5 "Trakt-2 404 NOK
Q
26612K
12 gal.Svart21 "5.25 "15.125 "Trakt-2 133 NOK
R
26612G
12 gal.Grå21 "5.25 "15.125 "--2 074 NOK
S
26001K
12 gal.Svart20.25 "-14.5 "--2 106 NOK
T
26005
15 gal.Grå--14.5 "-25 "1 879 NOK
U
26615W
15 gal.Hvit25.75 "5.25 "15.125 "Trakt-2 262 NOK
V
26415
15 gal.Grå25.75 "5.25 "14.5 "Trakt-2 472 NOK
W
26615G
15 gal.Grå25.75 "5.25 "15.125 "--2 141 NOK
X
26005K
15 gal.Svart25 "-14.5 "--2 121 NOK
Y
26005W
15 gal.Hvit25 "-14.5 "--2 072 NOK
Z
26615K
15 gal.Svart25.75 "5.25 "15.125 "Trakt-2 374 NOK
A1
26630K
30 gal.Svart29.75 "7"19.875 "Trakt-3 550 NOK
B1
26430
30 gal.Grå29.75 "7"19.25 "Trakt-3 567 NOK
C1
26014W
30 gal.Hvit29 "-19.25 "--3 141 NOK
D1
26014
30 gal.Grå29 "--Åpen-2 887 NOK
E1
26630G
30 gal.Grå29.75 "7"19.875 "--3 248 NOK
F1
26630W
30 gal.Hvit29.75 "7"19.875 "Trakt-3 485 NOK
G1
26014K
30 gal.Svart29 "-19.25 "--3 220 NOK
H1
26655K
55 gal.Svart35.5 "7.875 "24 "Trakt-6 320 NOK
I1
26655W
55 gal.Hvit35.5 "7.875 "24 "Trakt-6 026 NOK
J1
26054
55 gal.Grå34.5 "7.875 "-Åpen-4 569 NOK
K1
26655G
55 gal.Grå35.5 "7.875 "24 "--5 286 NOK
L1
26455
55 gal.Grå35.5 "7.875 "23.75 "Trakt-4 437 NOK
M1
26054K
55 gal.Svart34.5 "-23.75 "--5 226 NOK
N1
26054W
55 gal.Hvit34.5 "-23.75 "--5 112 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?