JUSTRITE 26604K avfallsbeholder, sikkerhetstrommelboks, rund, 4.5 gallon, svart | AD2WUD 3VNJ7

JUSTRITE 26604K avfallsbeholder, sikkerhetstrommelboks, rund, 4.5 gallon, svart

På lager
Vare: AD2WUD Modell: 26604KKryssreferanse: 3VNJ7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 891 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvfallsbeholder
Kapasitet4.5 gal.
FARGESvart
FinishPulverlakkert
Høyde14.25 "
Innendørs / utendørsinnendørs
MaterialeStål
Åpningsstørrelse5"
Utenfor Dia.12.125 "
FormRund
Topp designTrakt
Topp typeTrakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.98
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode7323999080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrites våpenhvile? Avfallsbeholdere er spesielt utformet for å lede røyk og gass fra enhver brann inne i beholderen, tilbake til forbrenningsområdet, kutte av lufttilførselen og slukke flammer på sekunder. Brukes til innsamling av avfallspapir og andre løsemiddelfrie brennbare stoffer. Våpenhvile? beholdere gir beskyttelse døgnet rundt mot søppelbranner og er egnet for bruk i anlegg, sykehus, skoler, kontorer og butikker. Trommer skal ikke fylles mer enn 3/4 fulle. Trommelhoder er tilgjengelige i enten et slitesterkt stålhode med rød pulverlakkmaling for støtende forhold eller et børstet aluminiumshode for enkel rengjøring og korrosjonsbestandighet.

Egenskaper:

  • Døgnet rundt beskyttelse mot søppelbranner
  • Spesielt konturert for å slukke flammer på sekunder
  • Tungmåler med rustbeskyttende innvendig belegg
  • Godkjent av FM-godkjenninger; UL-liste på alle modeller unntatt 55-gallon størrelse.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEHøydeÅpningsstørrelseUtenfor Dia.Topp designBreddePris
JUSTRITE 26001 avfallsbeholder, metall, 20-1/4 tommers høyde, grå | AA6QVM 14N860 2600112 gal.Grå--14.5 "--1 870 NOK
JUSTRITE 26005 avfallsbeholder, metall, 25 tommers høyde, grå | AA6QVN 14N861 2600515 gal.Grå--14.5 "-25 "1 879 NOK
JUSTRITE 26005K avfallsbeholder, kun sikkerhetstrommelboks, metall, 25 tommers høyde, svart | AA6QVP 14N862 26005K15 gal.Svart25 "-14.5 "--2 121 NOK
JUSTRITE 26005W avfallsbeholder, kun sikkerhetstrommelbeholder, metall, 25 tommers høyde, hvit | AA6QVQ 14N863 26005W15 gal.Hvit25 "-14.5 "--2 072 NOK
JUSTRITE 26014K avfallsbeholder, kun sikkerhetstrommelboks, metall, 29 tommers høyde, svart | AA6QVR 14N864 26014K30 gal.Svart29 "-19.25 "--3 220 NOK
JUSTRITE 26014W avfallsbeholder, kun sikkerhetstrommelboks, metall, 29 tommers høyde, hvit | AA6QVT 14N865 26014W30 gal.Hvit29 "-19.25 "--3 141 NOK
JUSTRITE 26040 avfallsbeholder, 4-1/2 gallon, metall, grå | AA6QVU 14N866 260404.5 gal.Grå13.25 "---13.25 "1 703 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 26604K avfallsbeholder, sikkerhetstrommelboks, rund, 4.5 gallon, svart
1 891 NOK / enhet