GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12M4GC nedsenkbar kloakkpumpe 15hk 460v 70 fot | AE4YBY 5NXY9

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12M4GC nedsenkbar kloakkpumpe 15hk 460v 70 fot

På lager
Vare: AE4YBY Modell: 4NS12M4GCKryssreferanse: 5NXY9

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

196 753 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenkbar kloakkpumpe
amps23.9
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeBall
Ledningslengde20ft.
Diameter19.75 "
Utslipp PT4"
Utslippsstørrelse4 "-NPT
GPM for vann @ 40 ft av Head925
GPM for vann @ 50 ft av Head750
GPM for vann @ 60 ft av Head550
GPM for vann @ 70 ft av Head300
Høyde41 3 / 10 "
boligCast Iron
Housing Materialstøpejern
HP15
PumpehjulsmaterialeCast Iron
Maks. Dia. Tørrstoffer3"
Maks. Hode90 ft.
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Motor turtall1750
Motor Type3-fase
Off Point8"
Perfekt15 "
Fase3
PumpetypeHåndbok
RPM1750
Aksemateriale416 rustfritt stål
AkseltetningTandem karbon/keramikk
Bytt Typenone
Termisk beskyttelseNei
Topp materialeCast Iron
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 244.35
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)111.76
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHPampsGPM for vann @ 20 ft av HeadMaks. HodeMaks. Væske Temp.Maks. Temp.SpenningGPM for vann @ 25 ft av HeadPris
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12K3MC nedsenkbar kloakkpumpe 7.5hk 230v 18 fot | AE4YBT 5NXY4 4NS12K3MC7.523.477555 ft.200 Grader F200 Grader F230650151 374 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12K4MC nedsenkbar kloakkpumpe 7.5hk 460v 24 fot | AE4YBU 5NXY5 4NS12K4MC7.511.777555 ft.200 Grader F200 Grader F460650151 374 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12L3KC nedsenkbar avløpspumpe 10hk 230v 53 fot | AE4YBV 5NXY6 4NS12L3KC103195065 ft.140 Grader F140 Grader F230850162 518 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12L4KC nedsenkbar avløpspumpe 10hk 460v 53 fot | AE4YBW 5NXY7 4NS12L4KC1015.595065 ft.140 Grader F140 Grader F460850160 378 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12M3GC nedsenkbar kloakkpumpe 15hk 230v 70 fot | AE4YBX 5NXY8 4NS12M3GC1547.8-90 ft.140 Grader F140 Grader F230-202 846 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12M4GC nedsenkbar kloakkpumpe 15hk 460v 70 fot
196 753 NOK / enhet