A Basemateriale: Cast Iron , Lagertype: Ball , Ledningslengde: 20ft. , Diameter: 15.5 " , GPM vann @ 10 Ft. av hodet: 300 , GPM vann @ 50 Ft. av hodet: 170 , GPM vann @ 60 Ft. av hodet: 60 , Høyde: 27 13 / 21 " , Bolig: Cast Iron , Husmateriale: støpejern , Impellermateriale: Cast Iron , Maks. Dia. Faste stoffer: 2.5 " , Maks. Væsketemperatur: 104 Grader F , Maks. Temp.: 104 Grader F , Motor turtall: 1750 , Pumpetype: Håndbok , RPM: 1750 , Skaftmateriale: 300 rustfritt stål , Akseltetning: Silisiumkarbid , Brytertype: none , Toppmateriale: Cast Iron