GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2038D3 Nedsenkbar kloakkpumpe 2hk 200v 90 fot | AE4YBK 5NXX7

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2038D3 nedsenkbar kloakkpumpe 2 hk 200 v 90 fot

På lager
Vare: AE4YBK Modell: WS2038D3Kryssreferanse: 5NXX7

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

55 249 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenkbar kloakkpumpe
amps11.5
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeBall
Ledningslengde20ft.
Diameter15.5 "
Utslipp PT3"
Utslippsstørrelse3 "-NPT
GPM for vann @ 15 ft av Head320
GPM for vann @ 20 ft av Head280
GPM for vann @ 25 ft av Head235
GPM for vann @ 30 ft av Head185
GPM for vann @ 40 ft av Head60
Høyde27 13 / 21 "
boligCast Iron
Housing Materialstøpejern
HP2
PumpehjulsmaterialeCast Iron
Maks. Dia. Tørrstoffer2.5 "
Maks. Hode44 ft.
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maks. Temp.104 Grader F
Motor turtall1750
Motor Type3-fase
Off PointIkke tilgjengelig "
Fase3
PumpetypeHåndbok
RPM1750
Aksemateriale300 rustfritt stål
AkseltetningSilisiumkarbid
Bytt Typenone
Termisk beskyttelseNei
Topp materialeCast Iron
Spenning200

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.9
Skipets høyde (cm)46.74
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)69.09
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HodeampsGPM for vann @ 15 ft av HeadMotor TypeFaseTermisk beskyttelseSpenningGPM for vann @ 20 ft av HeadPris
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2034D3 Nedsenkbar kloakkpumpe 2hk 460v 35 fot | AE4YAB 5NXU6 WS2034D341 ft.53203-fase3Nei46028053 208 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2012D3 Nedsenkbar kloakkpumpe 2hk 230v 46 fot | AE4YAC 5NXU7 WS2012D341 ft.15320Kondensatorstart1Ja23028056 945 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5032D3 Nedsenkbar kloakkpumpe 5hk 230v 46 fot | AE4YAD 5NXU8 WS5032D364 ft.16.4-3-fase3Nei23043562 342 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1534D3 Nedsenkbar kloakkpumpe 1.5hk 460v 46 fot | AE4YAE 5NXU9 WS1534D338 ft.52603-fase3Nei46021051 997 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3032D3 Nedsenkbar kloakkpumpe 3hk 230v 54 fot | AE4YAF 5NXV0 WS3032D354 ft.123903-fase3Nei23035059 791 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2032D3 Nedsenkbar kloakkpumpe 2hk 230v 35 fot | AE4YAG 5NXV1 WS2032D344 ft.103203-fase3Nei23028053 208 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1532D3 Nedsenkbar kloakkpumpe 1.5hk 230v 30 fot | AE4YAH 5NXV2 WS1532D338 ft.102603-fase3Nei23021051 997 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2038D3 nedsenkbar kloakkpumpe 2 hk 200 v 90 fot
55 249 NOK / enhet