GOULDS WATER TECHNOLOGY WS BH 3887-serien, nedsenkbar kloakkpumpe


filtre
Peiling Type: Ball , Ledningslengde: 20ft. , Diameter: 12.5 " , GPM vann @ 30 Ft. av hodet: 58 , Høyde: 19 " , Bolig: Cast Iron , Husmateriale: støpejern , Impellermateriale: Cast Iron , Maks. Dia. Faste stoffer: 2" , Maks. Væsketemperatur: 104 Grader F , Maks. Temp.: 104 Grader F , Motor turtall: 1750 , Pumpetype: Håndbok , RPM: 1750 , Skaftmateriale: 300 rustfritt stål , Akseltetning: Silisiumkarbid , Brytertype: none , Toppmateriale: Cast Iron
StilModellMaks. HodeampsBasismaterialeMotor TypeFaseTermisk beskyttelseSpenningGPM for vann @ 10 ft av HeadPris (eks. mva)
A
WS0534BF
19 ft.1.7303 rustfritt stål3-fase3Nei46012216 361 NOK
A
WS0538BF
19 ft.3.8Cast Iron3-fase3Nei20012216 807 NOK
A
WS0511BF
19 ft.14.5Cast IronKondensatorstart1Ja11512221 130 NOK
A
WS0512BF
19 ft.7.3Cast IronKondensatorstart1Ja23012213 853 NOK
A
WS0532BF
20 ft.3.3Cast Iron3-fase3Nei23012214 478 NOK
A
WS0734BF
30 ft.1.8Cast Iron3-fase3Nei46014519 851 NOK
A
WS0738BF
30 ft.4.1Cast Iron3-fase3Nei20014521 187 NOK
A
WS0732BF
30 ft.3.6Cast Iron3-fase3Nei23014519 751 NOK
A
WS1034BF
38 ft.2.9Cast Iron3-fase3Nei46018318 362 NOK
A
WS1012BF
38 ft.12.3Cast IronKondensatorstart1Ja23018328 741 NOK
A
WS1032BF
38 ft.5.8Cast Iron3-fase3Nei23018320 689 NOK
A
WS1038BF
38 ft.2.9Cast Iron3-fase3Nei20018322 023 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?