GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0732BF Nedsenkbar kloakkpumpe 0.75hk 230v 60 fot | AE4YAA 5NXU5

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0732BF nedsenkbar kloakkpumpe 0.75hk 230v 60 fot

På lager
Vare: AE4YAA Modell: WS0732BFKryssreferanse: 5NXU5

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 751 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenkbar kloakkpumpe
amps3.6
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeBall
Ledningslengde20ft.
Diameter12.5 "
Utslipp PT2"
Utslippsstørrelse2 "-NPT
GPM for vann @ 10 ft av Head145
GPM for vann @ 15 ft av Head116
GPM for vann @ 20 ft av Head86
GPM for vann @ 25 ft av Head48
Høyde19 "
boligCast Iron
Housing Materialstøpejern
HP3/4
PumpehjulsmaterialeCast Iron
Maks. Dia. Tørrstoffer2"
Maks. Hode30 ft.
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maks. Temp.104 Grader F
Motor turtall1750
Motor Type3-fase
Off PointIkke tilgjengelig "
Fase3
PumpetypeHåndbok
RPM1750
Aksemateriale300 rustfritt stål
AkseltetningSilisiumkarbid
Bytt Typenone
Termisk beskyttelseNei
Topp materialeCast Iron
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.25
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HodeampsBasismaterialeMotor TypeFaseTermisk beskyttelseSpenningGPM for vann @ 10 ft av HeadPris
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0511BF Nedsenkbar kloakkpumpe 0.5hk 115v 64 fot | AE4XZR 5NXT7 WS0511BF19 ft.14.5Cast IronKondensatorstart1Ja11512221 130 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1012BF Nedsenkbar kloakkpumpe 1hk 230v 38 fot | AE4XZT 5NXT8 WS1012BF38 ft.12.3Cast IronKondensatorstart1Ja23018328 741 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0512BF Nedsenkbar kloakkpumpe 0.5hk 230v 54 fot | AE4XZU 5NXT9 WS0512BF19 ft.7.3Cast IronKondensatorstart1Ja23012213 853 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1034BF Nedsenkbar kloakkpumpe 1hk 460v 44 fot | AE4XZV 5NXU0 WS1034BF38 ft.2.9Cast Iron3-fase3Nei46018318 362 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1032BF Nedsenkbar kloakkpumpe 1hk 230v 38 fot | AE4XZW 5NXU1 WS1032BF38 ft.5.8Cast Iron3-fase3Nei23018320 689 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0532BF nedsenkbar avløpspumpe, 230v, 52 fot | AE4XZY 5NXU3 WS0532BF20 ft.3.3Cast Iron3-fase3Nei23012214 478 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0534BF Nedsenkbar kloakkpumpe, 0.5 hk | AE4YBA 5NXW8 WS0534BF19 ft.1.7303 rustfritt stål3-fase3Nei46012216 361 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0732BF nedsenkbar kloakkpumpe 0.75hk 230v 60 fot
19 751 NOK / enhet