GOULDS WATER TECHNOLOGY Sentrifugalpumpe


filtre
Peiling Type: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Hz: 60 , Impeller Type: Stengt , Maks. Væsketemperatur: 212 F , Skruemateriale: Rustfritt stål
StilModellGPM for vann @ 50 ft av HeadampsBeste effektivitet GPM @ HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadGPM for vann @ 70 ft av HeadGPM for vann @ 80 ft av HeadHøydeHousing MaterialPris (eks. mva)
A
3BF1J1A0
-27.4-27125 @ 115 ft-1771709"støpejern42 731 NOK
A
9BF1K4C0
-33.084 @ 190 ft---10.75 "støpejern53 482 NOK
A
4BF1K4G0
-37.0180 @ 90 ft-26525011.25 "støpejern53 881 NOK
A
4BF1L1D0
-46.0220 @ 128 ft---11.25 "støpejern56 107 NOK
A
9BF1J4F0
-21.070 @ 135 ft---10 "støpejern49 253 NOK
B
2 12012BFXNUMX
-26.0 / 13.8-1375 @ 85 ft10496849"støpejern19 139 NOK
C
1MC1H2A0
-9/4.538 @ 120 ft635955-316L16 515 NOK
A
9BF1L4A0
-40.090 @ 235 ft---10.75 "støpejern58 594 NOK
A
9BF1H4G0
-29/14.560 @ 100 ft--709"støpejern50 376 NOK
A
22BF1H4C0
-29/14.570 @ 115 ft---10.25 "støpejern39 423 NOK
A
4BF1L4E0
-46.0210 @ 110 ft--29011.25 "støpejern60 537 NOK
A
5BF1L1C0
-46.0150 @ 170 ft---12.13 "støpejern58 736 NOK
A
5BF1L4G0
-46.0140 @ 145 ft-22521312.13 "støpejern60 386 NOK
A
22BF1J4B0
-21.077 @ 136 ft---10.25 "støpejern46 428 NOK
C
1MC1G1A0
-21/10.538 @ 120 ft----316L14 360 NOK
B
2 12034BFXNUMX
-6.8-6.4/3.275 @ 85 ft10496849"støpejern19 183 NOK
A
22BF1G4F0
-24.2/12.155 @ 80 ft7565609"støpejern33 303 NOK
B
1 10712BFXNUMX
4214 / 7.5-732 @ 65 ft3627109"støpejern14 721 NOK
B
1 21012BFXNUMX
4215 / 8.3-7.532 @ 65 ft3627109"støpejern15 963 NOK
B
1 10734BFXNUMX
423.7-3.6/1.832 @ 65 ft3627109"støpejern15 212 NOK
B
1 11034BFXNUMX
524.4-4.2/2.135 @ 85 ft4944379"støpejern15 197 NOK
B
1 21512BFXNUMX
5220 / 11-10.035 @ 85 ft4944379"støpejern18 632 NOK
B
1 11012BFXNUMX
5217.4 / 9-8.735 @ 85 ft4944379"støpejern15 017 NOK
B
1 11512BFXNUMX
5621.2 / 11.1-10.637 @ 95 ft5349459"støpejern16 621 NOK
D
1 22012BFXNUMX
5622.8 / 11.7-11.437 @ 95 ft5349459"støpejern21 428 NOK
B
1 11534BFXNUMX
566-5.8/2.937 @ 95 ft5349459"støpejern16 548 NOK
A
22BF1F4H0
6518.0/9.045 @ 65 ft6050309"støpejern33 181 NOK
A
3BF1H4B0H
12028 / 14.7-1485 @ 95 ft1151071009"støpejern48 397 NOK
A
3BF1H1AOH
12828 / 14.7-1487 @ 104 ft1221151079"støpejern36 221 NOK
A
3BF1H4D0
13228 / 14.7-14100 @ 75 ft120100879"støpejern51 234 NOK
A
3BF1H1C0
14728 / 14.7-14110 @ 85 ft1401301209"støpejern36 720 NOK
A
3BF1J4B0
17321.0120 @ 105 ft1671621539"støpejern56 090 NOK
A
5BF1K4D0
19521.0125 @ 120 ft18618017311.25 "støpejern58 603 NOK
A
4BF1J1H0
21227.4-27150 @ 78 ft1851608810.5 "støpejern42 974 NOK
A
5BF1K1H0
22037.0140 @ 130 ft21020620011.25 "støpejern51 521 NOK
A
4BF1K1F0
30042.0195 @ 103 ft28226023411.25 "støpejern49 875 NOK
E
6BF1K1E0
39037.0300 @ 73 ft35531526011.25 "støpejern58 354 NOK

Sentrifugalpumpe

Sentrifugalpumper produsert av Goulds Water Technology er designet for en rekke vannforsynings-, resirkulerings- og kjøleapplikasjoner. Disse sentrifugalpumpene har en tettkoblet design med en tilbaketrekksmulighet for å redusere vedlikeholdsstans, og et lukket pumpehjul med fornybare sliteringer for å forhindre tap som påvirker pumpens ytelse. De er utstyrt med en stiv støpejernsmotoradapter som opprettholder enhetens innretting og en åpen-dryppsikker NEMA-motorramme med viftekjølefunksjon. For å passe inn i forskjellige rørstørrelser, tilbys disse Goulds-pumpene i et bredt utvalg av NPT-gjengede suge- og utløpsporter. Disse sentrifugalpumpene gir muligheten til å bytte ut slitte komponenter, slik som foringsrør og navsliteringer og akselhylser i rustfritt stål, for å opprettholde effektiviteten til pumpene. Velg fra et bredt utvalg av disse Goulds vannpumpene, tilgjengelig i forskjellige strømningsklasser, rammer og hus/hjulmaterialer, på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?