GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1K1H0 Pumpe Sentrifugal 7 1/2hk 2 Inch x 1 1/2 In | AC8LRR 3CCU1

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1K1H0 Pumpesentrifugal 7 1 / 2hk 2 tommer x 1 1/2 tommer

På lager
Vare: AC8LRR Modell: 5BF1K1H0Kryssreferanse: 3CCU1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

51 521 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps37.0
Beste effektivitet GPM @ Head140 @ 130 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head160-130 GPM @ 125-160 ft.
AvløpspluggAll posisjon
DutyKontinuerlig
Frame213JM
GPM for vann @ 100 ft av Head180
GPM for vann @ 50 ft av Head220
GPM for vann @ 60 ft av Head210
GPM for vann @ 70 ft av Head206
GPM for vann @ 80 ft av Head200
GPM for vann @ 90 ft av Head190
Høyde11.25 "
Housing Materialstøpejern
HP7.5
Hz60
Impeller Dia.6-1 / 8 tommer
PumpehjulsmaterialeBronse
PumpehjulstypeStengt
Inlet2"
Inntakstrykk100 PSI
Lengde22 5 / 16 "
Maks. Sakspress175 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer5 / 16 "
Maks. Flytende viskositet40 SSU
Maks. GPM @ Head210 @ 63 ft
Maks. Hode165 ft
Maks. Væske Temp.212 F
Maks. Press69 PSI
Maks. Spesifikk tyngdekraft1
Min. GPM @ Head50 @ 160 ft
MotorhusODP
Motor turtall3500
Motor TypeKondensatorstart
NEMA / IEC-ramme213JM
Outlet1-1 / 2 "
Fase1
Portrotasjon90 trinn
SkruematerialeRustfritt stål
TetningssøknadVann
Forsegl materialeMekanisk aksel, med rustfritt stål, Buna N karbon / keramiske deler
Tetningstype10K13
Servicefaktor1.15
AksematerialeStål
typenLukk koblet
Spenning230
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerStøpejern, Bronse, SS, Buna N, Karbon, Keramikk
Bredde16.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 71.55
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8413702005
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 50 ft av HeadampsBeste effektivitet GPM @ HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadGPM for vann @ 70 ft av HeadGPM for vann @ 80 ft av HeadHøydeHousing MaterialPris
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1K1F0 Pumpe Sentrifugal 7.5hk | AB2NYL 1N479 4BF1K1F030042.0195 @ 103 ft28226023411.25 "støpejern49 875 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1J1H0 Pumpe Sentrifugal 5 Hk | AB2NYM 1N481 4BF1J1H021227.4-27150 @ 78 ft1851608810.5 "støpejern42 974 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1J1A0 Pumpe Sentrifugal 5 Hk | AB2NYQ 1N494 3BF1J1A0-27.4-27125 @ 115 ft-1771709"støpejern42 731 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1H1AOH Pumpe Sentrifugal 3 Hk | AB2NYR 1N497 3BF1H1AOH12828 / 14.7-1487 @ 104 ft1221151079"støpejern36 221 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12034 Pumpe Sentrifugal 2 Hk | AB2NZD 1N511 2 12034BFXNUMX-6.8-6.4/3.275 @ 85 ft10496849"støpejern19 183 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12012 Pumpe Sentrifugal 2 Hk | AB2NZE 1N512 2 12012BFXNUMX-26.0 / 13.8-1375 @ 85 ft10496849"støpejern19 139 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF22012 Pumpe Sentrifugal 2 Hk | AB2NZT 1N526 1 22012BFXNUMX5622.8 / 11.7-11.437 @ 95 ft5349459"støpejern21 428 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1K1H0 Pumpesentrifugal 7 1 / 2hk 2 tommer x 1 1/2 tommer
51 521 NOK / enhet