GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1H1AOH Pumpe Sentrifugal 3 Hk | AB2NYR 1N497

GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1H1AOH Pumpesentrifugal 3 hk

På lager
Vare: AB2NYR Modell: 3BF1H1AOHKryssref: 1N497

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 221 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps28 / 14.7-14
Beste effektivitet GPM @ Head87 @ 104 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head40-100 GPM @ 130-60 ft
AvløpspluggAll posisjon
DutyKontinuerlig
Frame184JM
GPM for vann @ 100 ft av Head67
GPM for vann @ 120 ft av Head67
GPM for vann @ 30 ft av Head137
GPM for vann @ 40 ft av Head133
GPM for vann @ 50 ft av Head128
GPM for vann @ 60 ft av Head122
GPM for vann @ 70 ft av Head115
GPM for vann @ 80 ft av Head107
GPM for vann @ 90 ft av Head100
Høyde9"
Housing Materialstøpejern
HP3
Hz60
Impeller Dia.5-15 / 16 tommer
PumpehjulsmaterialeBronse
PumpehjulstypeStengt
Inlet2"
Inntakstrykk100 PSI
Lengde19.5 "
Maks. Sakspress175 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer3 / 16 "
Maks. Flytende viskositet40 SSU
Maks. GPM @ Head140 @ 25 ft
Maks. Hode139 ft
Maks. Væske Temp.212 F
Maks. Press175 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1
Min. GPM @ Head40 @ 132 ft.
MotorhusODP
Motor turtall3500
Motor TypeJM
NEMA / IEC-ramme184JM
Outlet1-1 / 2 "
Fase1
Portrotasjon90 trinn
TetningssøknadVann
Forsegl materialeMekanisk aksel, med rustfritt stål, Buna N karbon / keramiske deler
TetningstypeType 21
Servicefaktor1.15
AksematerialeStål
typenLukk koblet
Spenning115 / 208-230
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerStøpejern, Bronse, 303 SS, Buna N, Karbon, Keramikk
Bredde12.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 47.7
Skipets høyde (cm)36.83
Skipets lengde (cm)64.77
Skipets bredde (cm)39.37
HS kode8413702005
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 50 ft av HeadampsBeste effektivitet GPM @ HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadGPM for vann @ 70 ft av HeadGPM for vann @ 80 ft av HeadHøydeHousing MaterialPris
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1K1F0 Pumpe Sentrifugal 7.5hk | AB2NYL 1N479 4BF1K1F030042.0195 @ 103 ft28226023411.25 "støpejern49 875 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1J1H0 Pumpe Sentrifugal 5 Hk | AB2NYM 1N481 4BF1J1H021227.4-27150 @ 78 ft1851608810.5 "støpejern42 974 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1J1A0 Pumpe Sentrifugal 5 Hk | AB2NYQ 1N494 3BF1J1A0-27.4-27125 @ 115 ft-1771709"støpejern42 731 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12034 Pumpe Sentrifugal 2 Hk | AB2NZD 1N511 2 12034BFXNUMX-6.8-6.4/3.275 @ 85 ft10496849"støpejern19 183 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12012 Pumpe Sentrifugal 2 Hk | AB2NZE 1N512 2 12012BFXNUMX-26.0 / 13.8-1375 @ 85 ft10496849"støpejern19 139 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF22012 Pumpe Sentrifugal 2 Hk | AB2NZT 1N526 1 22012BFXNUMX5622.8 / 11.7-11.437 @ 95 ft5349459"støpejern21 428 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF21512 Pumpe Sentrifugal 1.5hk | AB2NZV 1N528 1 21512BFXNUMX5220 / 11-10.035 @ 85 ft4944379"støpejern18 632 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1H1AOH Pumpesentrifugal 3 hk
36 221 NOK / enhet