Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5NAR5 dampdrevet bronsejet | AE4VYG

DAYTON 5NAR5 dampdrevet bronsejet

På lager
Vare: AE4VYG Modell: 5NAR5
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
9 058 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlikeholdsfri jetpumpe
Høyde3 13 / 16 "
Inlet1 "PT
Inntakstrykk pumpevæsker35 til 150 PSI
Lengde11 "
Maksimal hode40 ft.
PumpematerialeBronse
Størrelsesfaktor1.00
Sug / utslipp1-1 / 2 "PT
Temp. Område-40 til 230 grader F
typenDampdrevet
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.475
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)41.66
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8413810040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Inntakstrykkpumpegasser (20 til 80 PSI)
    • Maks. Pumpevæsker for sugeløfter (20 fot)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInletLengdeBreddePris
DAYTON 5NAR2 dampoperert bronsejet | AE4VYD 5NAR22 1 / 16 "1 / 2 "PT5.875 "1.38 "5 287 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5NAR5 dampdrevet bronsejet
9 058 NOK / enhet