Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5NAR2 dampoperert bronsejet | AE4VYD

DAYTON 5NAR2 dampdrevet bronsejet

På lager
Vare: AE4VYD Modell: 5NAR2
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
5 287 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlikeholdsfri jetpumpe
Høyde2 1 / 16 "
Inlet1 / 2 "PT
Inntakstrykk pumpevæsker35 til 150 PSI
Lengde5.875 "
Maksimal hode40 ft.
PumpematerialeBronse
Størrelsesfaktor0.20
Sug / utslipp3 / 4 "PT
Temp. Område-40 til 230 grader F
typenDampdrevet
Bredde1.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.648
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8413810040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Inntakstrykkpumpegasser (20 til 80 PSI)
    • Maks. Pumpevæsker for sugeløfter (20 fot)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInletLengdeBreddePris
DAYTON 5NAR5 dampdrevet bronsejet | AE4VYG 5NAR53 13 / 16 "1 "PT11 "2.75 "9 058 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5NAR2 dampdrevet bronsejet
5 287 NOK / enhet