Eductor-Jet-pumper

filtre

Eduktor-jet-pumper er designet for å pumpe væsker og gasser ved å bruke høytrykksdamp/væske for å skape en sterk vakuumpumpevirkning. Suget trekker væsken som skal overføres til...Les mer

FOL-DA-TANK -

Float Dock Water Eductor Series, Pumper

StilModellPris (eks. mva)
AEDUCFL45 894NOK
RFQ
BEDUC38 525NOK
RFQ
DAYTON -

Vedlikeholdsfrie jetpumper

Dayton dampdrevne jetpumper er egnet for blanding av væsker, vakuumpumpevann, avsalting av sjøvann, flytting av korn eller fast granulat og mer. Disse stråleeduktorene er laget av bronse for å gi motstand mot korrosjon, erosjon og kavitasjon. De konverterer væsken som passerer gjennom innløpet til høytrykksdamp som igjen skaper en sterk vakuumpumpehandling. Disse enhetene er selvsugende og har ingen bevegelige komponenter, og krever dermed lite eller ingen vedlikehold og er enkle å installere. Velg mellom et stort utvalg av disse jetpumpene, tilgjengelig i lengder på mellom 5.875 og 14.437 tommer.

StilModellHøydeInletLengdeBreddePris (eks. mva)
A5NAR22 1 / 16 "1 / 2 "PT5.875 "1.38 "5 381NOK
A5NAR53 13 / 16 "1 "PT11 "2.75 "9 218NOK
DAYTON -

Flytende opererte jetfly, støpejern

Dayton væskedrevne jetfly er designet for å blande væsker, pumpe vann, transportere materialer og korn, avsalt havvann og mer. Disse pumper av støpejern krever ikke strøm for drift. De danner et sterkt sug ved å pumpe en høytrykksvæske som igjen trekker sekundærvæske inn i pumpen. Disse pumpene tåler en maksimal trykkvurdering på 150 PSI. De har NPT -tråder på begge inngangene for en sikker tilkobling. Velg mellom et bredt utvalg av disse flytende opeartede dysene, tilgjengelig i 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4 og 1-1/2 tommers NPT-innløpstråder på Raptor Supplies.

StilModellHøydeInletLengdeTemp. OmrådeBreddePris (eks. mva)
A5NAU6-1-1 / 4 "PT13 5 / 16 "-40 til 70 grader F-12 048NOK
B5NAU21.875 "1 / 2 "PT5 13 / 16 "-40 til 70 grader F2.25 "6 063NOK
C5NAR92 1 / 16 "1 / 2 "PT5.875 "-40 til 230 grader F1.38 "10 342NOK
D5NAN12 1 / 16 "1 / 2 "PT5.875 "-40 til 230 grader F1.38 "3 885NOK
E5NAP52 1 / 16 "1 / 2 "PT5.875 "-40 til 230 grader F1.38 "5 643NOK
B5NAU32 5 / 16 "1 / 2 "PT6.875 "-40 til 70 grader F2 9 / 16 "7 166NOK
B5NAU42 11 / 16 "3 / 4 "PT9 1 / 16 "-40 til 70 grader F3 1 / 16 "8 531NOK
C5NAT02.5 "1 / 2 "PT7.125 "-40 til 230 grader F1 11 / 16 "11 550NOK
E5NAP83 13 / 16 "1 "PT11 "-40 til 230 grader F2.75 "11 168NOK
E5NAP73.25 "3 / 4 "PT9"-40 til 230 grader F2.38 "7 008NOK
D5NAN33.25 "3 / 4 "PT9"-40 til 230 grader F2.38 "4 924NOK
C5NAT13.25 "3 / 4 "PT9"-40 til 230 grader F2.38 "14 017NOK
A5NAU53.187 "1 "PT11 1 / 16 "-40 til 70 grader F3.5 "10 237NOK
C5NAT34.437 "1-1 / 4 "PT14.44 "-40 til 230 grader F3.5 "26 512NOK
D5NAN64.437 "1-1 / 2 "PT14.44 "-40 til 230 grader F3.5 "13 308NOK
D5NAN54.437 "1-1 / 4 "PT14.44 "-40 til 230 grader F3.5 "12 451NOK
E5NAR04.437 "1-1 / 2 "PT14.44 "-40 til 230 grader F3.5 "20 868NOK
DAYTON -

Dampdrevet 316 rustfritt stålstråle

Dayton dampdrevne jetpumper er egnet for effektiv pumping av ulike væsker og gasser ved å bruke høytrykksdampmekanisme for å skape sterkt sug i pumpekroppen. Disse enhetene er ideelle for å blande væsker, absorbere og transportere materialer, vakuumpumpe vann og avsalting av sjøvann og andre bruksområder. De har en rustfri stålkonstruksjon for styrke og korrosjonsbestandighet og er tilgjengelige i 3/4, 1 og 1-1/2 tommers NPT-innløpsportstørrelser.

StilModellHøydeInletLengdeBreddePris (eks. mva)
A5NAT72.5 "3 / 4 "PT7.125 "1 11 / 16 "8 793NOK
A5NAT93 13 / 16 "1 "PT11 "2.75 "16 590NOK
A5NAU14.437 "1-1 / 2 "PT14.44 "3.5 "37 590NOK
DAYTON -

Vedlikeholdsfrie jetpumper, konstruksjon av støpejern

Dayton jet-eduktorer er designet for å effektivt pumpe en rekke væsker og gasser ved å bruke høytrykksdamp for å skape en sterk vakuumpumpevirkning. Disse vedlikeholdsfrie dysene skaper sterkt sug inne i pumpehuset, og tillater væskeblanding, avsalting av sjøvann, bevegelige korn eller fast granulært materiale og mer. Væskene/gassene føres deretter ut, under trykk, gjennom utløpsporten. Disse dampdrevne jetpumpene er selvsugende og har ingen bevegelige komponenter. Disse pumpene krever lite eller ingen vedlikehold og er enkle å installere. Velg fra et omfattende utvalg av disse jetpumpene i støpejern, tilgjengelig i høyder fra 1.75 til 4.437 tommer.

StilModellHøydeInletLengdeBreddePris (eks. mva)
A5NAN92.5 "3 / 4 "PT7.125 "1 11 / 16 "4 646NOK
A5NAP34.437 "1-1 / 2 "PT14.44 "3.5 "15 484NOK
APPROVED VENDOR -

Væskeoperert Pvc Jet

ModellSakPris (eks. mva)
5NAU7AE4VZB20 832 NOK

Eductor-Jet-pumper

Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Dayton eduktor-jet-pumper egnet for pumping av væsker/gasser ved bruk av høytrykksdamp/væske, ideelle for avsalting av sjøvann, væskeblanding og granulært materialeoverføring. Utvalgte modeller har bronsekonstruksjon som muliggjør overføring av slipende kjemikalier og løsninger samtidig som holdbarheten sikres. Velg fra et omfattende utvalg vedlikeholdsfrie eduktor-jet-pumper, tilgjengelig i væske- og dampdrevne alternativer på Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er fordelen med å bruke PVC-eduktorer?

PVC-eduktorer er korrosjonsbestandige og kan brukes til både kontinuerlige og intermitterende operasjoner. De har ingen bevegelige deler som kan slites ut og er mye brukt til å pumpe AFFF (vandig brannslukningsskum).

Hva er Venturi-effekten?

Venturi-effekten er reduksjonen av væsketrykket, som skjer når en væske strømmer gjennom en innsnevret seksjon (eller choke) av et rør. Denne mekanismen øker strømmen av væsken ved å øke hastigheten og redusere trykket, noe som får væsken til å slippe ut av systemet. Når strømmen forlater innsnevringen, øker trykket tilbake til det omgivende rørnivået.

Hvordan fungerer en eduktordyse?

De raskt bevegelige væskene får kinetisk energi fra den avsmalnende formen på dysen, noe som resulterer i en reduksjon i trykket på tuppen av dysen. På grunn av trykkforskjellen suges den ønskede væsken inn i eduktoren, hvor den blandes med strømningsstrømmen og kastes ut.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?