Rette sentrifugalpumper

filtre

DAYTON -

Sentrifugalpumpe

Dayton sentrifugalpumper brukes til å sirkulere væske ved å overføre rotasjonsenergi fra en eller flere drevne rotorer. Disse enhetene genererer høye strømningshastigheter under forhold med lavt trykk og kan håndtere kontinuerlig lavtrykkssirkulasjon. De letter også overføring av ikke-brennbare væsker og er derfor ideelle for bruk i kjelemating, filtrering, kjøletårn, kondensatreturrør og flere andre marine applikasjoner. Velg fra et bredt utvalg av disse sentrifugalpumpene tilgjengelig i 1800, 3450 og 5000 o/min hastighetsvarianter.

StilModellGPM for vann @ 20 ft av HeadampsBeste effektivitet GPM @ HeadGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadPris (eks. mva)
A5PXX5-10.5----14-5 081NOK
B5PXX3-1.8----4-7 143NOK
C5PXX038.5--53.138.81818.24 579NOK
D5PXW933----18-4 902NOK
C5PXX134.5----18-4 971NOK
D5PXW834.5----18-4 365NOK
D5PXX438.5----18-4 199NOK
E2ZWT8347.5/3.830 @ 26 ft292510--6 894NOK
F2ZWN9347.5/3.830 @ 26 ft292510--4 596NOK
G2ZWR4347.5/3.830 @ 26 ft292510--6 556NOK
H2ZWU1571.8-1.7/0.938 @ 27 ft484010--8 341NOK
F2ZWP2571.8-1.7/0.938 @ 27 ft484010--5 121NOK
I2ZWP1578.4/4.838 @ 27 ft484010--4 792NOK
J2ZWT9578.4/4.838 @ 27 ft484010--8 197NOK
G2ZWR5578.4/4.838 @ 27 ft484010--13 460NOK
K2ZWR6571.8-1.7/0.938 @ 27 ft484010--7 496NOK
I2ZWP36311.3/5.647 @ 36 ft585341-225 326NOK
G2ZWR76311.3/5.647 @ 36 ft585341-227 558NOK
K2ZWR8632.7-2.5/1.247 @ 36 ft585341-2213 007NOK
F2ZWP4632.7-2.5/1.247 @ 36 ft585341-225 072NOK
E2ZWU26311.3/5.647 @ 36 ft585341-229 512NOK
H2ZWU3632.7-2.5/1.247 @ 36 ft585341-2219 620NOK
H2ZWU5773.7-3.2/1.675 @ 38 ft706450-299 995NOK
K2ZWT1773.7-3.2/1.675 @ 38 ft706450-298 513NOK
I2ZWP57714.4/7.275 @ 38 ft706450-295 333NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Sentrifugalpumpe, støpejern

StilModellGPM for vann @ 40 ft av HeadampsBeste effektivitet GPM @ HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadHøydeHPHzPris (eks. mva)
A2 50712BFXNUMX-10.2 / 5.3-5.150 @ 35 ft--9.875 "3/450/6019 541NOK
B4BF1H4K0-29 / 15-14.5130 @ 55 ft1709810.5 "36054 795NOK
A1 40312BFXNUMX-10.8/5.420 @ 30 ft--9"1/36013 648NOK
C1 40334BFXNUMX-2.0-1.9 / .9520 @ 30 ft--9"1/36016 327NOK
C2 10512BFXNUMX-10.8 / 5.9-5.450 @ 30 ft--9"1/26013 869NOK
C2 40512BFXNUMX-10.8 / 5.9-5.442 @ 22 ft--9"1/26015 783NOK
C2 40534BFXNUMX-2.6-2.4/1.242 @ 22 ft--9"1/26015 798NOK
C2 20734BFXNUMX-3.7-3.6/1.850 @ 30 ft--9"3/46018 159NOK
A2 10534BFXNUMX-1.8-1.8 / .8550 @ 35 ft--7.375 "1/250/6017 398NOK
C2 50734BFXNUMX-3.7-3.6/1.842 @ 22 ft--9"3/46018 364NOK
C1 50512BFXNUMX-10.0 / 5.2-5.020 @ 30 ft--9"1/26018 345NOK
C1 50534BFXNUMX-2.8-2.7/1.3520 @ 30 ft--9"1/26016 845NOK
C2 11512BFXNUMX-21.2 / 11.1-10.666 @ 70 ft96829"1.56019 336NOK
C2 11534BFXNUMX-6.0-5.8/2.966 @ 70 ft96829"1.56019 214NOK
C2 20712BFXNUMX-12.8 / 6.7-6.450 @ 30 ft--9"3/46018 383NOK
C1 20512BFXNUMX2210.0 / 5.2-5.022 @ 40 ft6-9"1/26018 696NOK
C1 20534BFXNUMX222.8-2.7/1.3522 @ 40 ft6-9"1/26016 237NOK
C1 10334BFXNUMX222.0-1.9 / .9522 @ 40 ft6-9"1/36016 259NOK
C1 10312BFXNUMX2210.8/5.422 @ 40 ft6-9"1/36016 608NOK
C1 10512BFXNUMX3110.8 / 5.9-5.425 @ 47 ft23-9"1/26013 489NOK
C1 10534BFXNUMX312.6-2.4/1.225 @ 47 ft23-9"1/26016 688NOK
C1 20734BFXNUMX313.7-3.6/1.825 @ 47 ft23-9"3/46018 180NOK
C1 20712BFXNUMX3112.8 / 6.7-6.425 @ 47 ft23-9"3/46018 288NOK
C2 21012BFXNUMX6615.0 / 8.3-7.555 @ 45 ft36-9"16019 132NOK
C2 10734BFXNUMX663.7-3.6/1.855 @ 45 ft36-9"3/46016 917NOK
DAYTON -

Sentrifugalpumper

Dayton sentrifugalpumper er utformet for å overføre ikke-brennbare væsker og gir kontinuerlig middels trykksirkulasjon i sprøytesystemer, jockeypumpeservice, boosterservice og andre generelle pumpeapplikasjoner. Disse rette sentrifugalpumpene har kontinuerlige motorer og tett koplet design, med uttrekk bak for å gi enkelt vedlikehold. De er utstyrt med 316 impellere i rustfritt stål for sirkulerende væske og en Viton-tetning for lekkasjesikker ytelse. Se fra et bredt spekter av sentrifugalpumper, tilgjengelig i 0.5 til 2.5 HK effekt på Raptor Supplies.

StilModellGPM for vann @ 20 ft av HeadampsBearing TypeGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadPris (eks. mva)
A4RJ71372.3/1.15Forseglet ball--31-197 065NOK
B4RU76378.8/4.4Ball-3431251911 560NOK
C2ZWZ6398.4/4.8Ball373632282111 298NOK
D2ZXJ1398.4/4.8Ball37363228215 803NOK
E2ZXK5391.8-1.7/0.9Ball373632282113 212NOK
F2ZXK4398.4/4.8Ball37363228219 889NOK
G2ZWZ7391.8-1.7/0.9Ball37363228219 071NOK
D2ZXL7398.4/4.8Ball37363228216 083NOK
H2ZXL8391.8-1.7/0.9Ball37363228215 068NOK
H2ZXJ2391.8-1.7/0.9Ball37363228216 716NOK
B4RU774612.2/6.1Ball-434035315 467NOK
A4RJ73463.1/1.55Forseglet ball--40-3112 364NOK
E2ZXK7492.7-2.5/1.2Ball474642373210 180NOK
D2ZXJ34911.3/5.6Ball474642373211 777NOK
H2ZXJ4492.7-2.5/1.2Ball47464237326 972NOK
H2ZXN1492.7-2.5/1.2Ball47464237325 601NOK
D2ZXL94911.3/5.6Ball47464237326 241NOK
G2ZWZ9492.7-2.5/1.2Ball47464237329 467NOK
C2ZWZ84911.3/5.6Ball47464237329 702NOK
F2ZXK64911.3/5.6Ball474642373211 396NOK
B4RU786014.8/7.4Ball-5653494511 363NOK
A4RJ77704.7/2.35Forseglet ball--66-5713 238NOK
B4RU757019.2/9.6Ball-6866615712 437NOK
B4RU797019.2/9.6Ball-686661576 893NOK
F2ZXL19013.5/6.4Ball878578716214 239NOK
JABSCO -

Pump

StilModellPumpehjulsmaterialeampsBeste effektivitet GPM @ HeadInletLengdeMaks. GPM @ HeadMaks. HodeMaks. Væske Temp.Pris (eks. mva)
A59520-0000Messing1.83 @ 2 fot1/2 "BSP2 13 / 16 "4 @ 2 fot5.5 ft.176 Grader F5 102NOK
B59530-0000Plast1.83 @ 2 fot3/4 "BSP4"4 @ 2 fot5.5 ft.176 Grader F4 758NOK
C50840-0012Rustfritt stål912.5 @ 10 fot3/4 "FNPT6"25 @ 1.5 fot8 ft.210 Grader F7 227NOK
D50860-0012Rustfritt stål21.010.6 @ 10 fot3/4 "FNPT9"20 @ 2.9 fot18 ft.210 Grader F8 808NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Rette sentrifugale høystrømspumper

StilModellInntakstrykkampsBeste effektivitet GPM @ HeadInnløpsstørrelseLengdeMaks. SakspressMaks. GPM @ HeadMaks. HodePris (eks. mva)
A5BF1NBA05 psi45.0/22.5180 gpm @ 240 fot2 "PT30.125 "175 PSI235 gpm @ 200 fot275 ft.54 531NOK
B2 81534BFXNUMX6 psi4.5-4.8/2.460 gpm @ 55 fot1-1 / 2 "PT17.75 "125 psi90 gpm @ 35 fot62 ft19 891NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Sentrifugalpumpe

Sentrifugalpumper produsert av Goulds Water Technology er designet for en rekke vannforsynings-, resirkulerings- og kjøleapplikasjoner. Disse sentrifugalpumpene har en tettkoblet design med en tilbaketrekksmulighet for å redusere vedlikeholdsstans, og et lukket pumpehjul med fornybare sliteringer for å forhindre tap som påvirker pumpens ytelse. De er utstyrt med en stiv støpejernsmotoradapter som opprettholder enhetens innretting og en åpen-dryppsikker NEMA-motorramme med viftekjølefunksjon. For å passe inn i forskjellige rørstørrelser, tilbys disse Goulds-pumpene i et bredt utvalg av NPT-gjengede suge- og utløpsporter. Disse sentrifugalpumpene gir muligheten til å bytte ut slitte komponenter, slik som foringsrør og navsliteringer og akselhylser i rustfritt stål, for å opprettholde effektiviteten til pumpene. Velg fra et bredt utvalg av disse Goulds vannpumpene, tilgjengelig i forskjellige strømningsklasser, rammer og hus/hjulmaterialer, på Raptor Supplies.

StilModellGPM for vann @ 50 ft av HeadampsBeste effektivitet GPM @ HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadGPM for vann @ 70 ft av HeadGPM for vann @ 80 ft av HeadHøydeHousing MaterialPris (eks. mva)
A5BF1L4G0-46.0140 @ 145 ft-22521312.13 "støpejern60 386NOK
A4BF1K4G0-37.0180 @ 90 ft-26525011.25 "støpejern53 881NOK
A5BF1L1C0-46.0150 @ 170 ft---12.13 "støpejern58 736NOK
A9BF1L4A0-40.090 @ 235 ft---10.75 "støpejern58 594NOK
A9BF1J4F0-21.070 @ 135 ft---10 "støpejern49 253NOK
A22BF1J4B0-21.077 @ 136 ft---10.25 "støpejern46 428NOK
A22BF1H4C0-29/14.570 @ 115 ft---10.25 "støpejern39 423NOK
A22BF1G4F0-24.2/12.155 @ 80 ft7565609"støpejern33 303NOK
B2 12012BFXNUMX-26.0 / 13.8-1375 @ 85 ft10496849"støpejern19 139NOK
A3BF1J1A0-27.4-27125 @ 115 ft-1771709"støpejern42 731NOK
C1MC1G1A0-21/10.538 @ 120 ft----316L14 360NOK
A4BF1L4E0-46.0210 @ 110 ft--29011.25 "støpejern60 537NOK
C1MC1H2A0-9/4.538 @ 120 ft635955-316L16 515NOK
A9BF1H4G0-29/14.560 @ 100 ft--709"støpejern50 376NOK
A4BF1L1D0-46.0220 @ 128 ft---11.25 "støpejern56 107NOK
A9BF1K4C0-33.084 @ 190 ft---10.75 "støpejern53 482NOK
B2 12034BFXNUMX-6.8-6.4/3.275 @ 85 ft10496849"støpejern19 183NOK
B1 10734BFXNUMX423.7-3.6/1.832 @ 65 ft3627109"støpejern15 212NOK
B1 21012BFXNUMX4215 / 8.3-7.532 @ 65 ft3627109"støpejern15 963NOK
B1 10712BFXNUMX4214 / 7.5-732 @ 65 ft3627109"støpejern14 721NOK
B1 21512BFXNUMX5220 / 11-10.035 @ 85 ft4944379"støpejern18 632NOK
B1 11012BFXNUMX5217.4 / 9-8.735 @ 85 ft4944379"støpejern15 017NOK
B1 11034BFXNUMX524.4-4.2/2.135 @ 85 ft4944379"støpejern15 197NOK
D1 22012BFXNUMX5622.8 / 11.7-11.437 @ 95 ft5349459"støpejern21 428NOK
B1 11512BFXNUMX5621.2 / 11.1-10.637 @ 95 ft5349459"støpejern16 621NOK
BELL & GOSSETT -

Varmtvannsirkulasjonspumper

StilModellMaks. GPM @ HeadampsBeste effektivitet GPM @ HeadMin. GPM @ HeadFaseTermisk beskyttelseSpenningBreddePris (eks. mva)
Ae601S40 gpm @ 11 fot2.8/1.426 gpm @ 16 fot10 gpm @ 18 fot1Ja115/208 til 230 VAC7.5 "28 612NOK
BBe604S55 gpm @ 11 fot2.8 / 1.5-1.436 gpm @ 16 fot10 gpm @ 19 fot1Ja115/208 til 230 VAC7.5 "35 857NOK
Ae608T80 gpm @ 13 fot2.1/1.152 gpm @ 20 fot15 gpm @ 24 fot3Nei208 til 230/460 VAC7.88 "28 825NOK
BBe608S80 gpm @ 13 fot5.0 / 2.5-2.552 gpm @ 20 fot15 gpm @ 24 fot1Ja115/208 til 230 VAC7.88 "59 795NOK
BBe610S120 gpm @ 9 fot5.0 / 2.5-2.578 gpm @ 14 fot25 gpm @ 24 fot1Ja115/208 til 230 VAC8"60 182NOK
Ae611T130 gpm @ 15 fot2.7/1.485 gpm @ 21 fot25 gpm @ 24 fot3Nei208 til 230/460 VAC8"30 254NOK
BBe611S130 gpm @ 15 fot7.2 / 3.8-3.685 gpm @ 21 fot25 gpm @ 24 fot1Ja115/208 til 230 VAC8"59 622NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Pumpesentrifugal 5 hk

ModellSakPris (eks. mva)
4BF1J4J0AB2NYK59 562 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Sentrifugalpumpe, 2 hk, helt lukket, viftekjølt, 1-1/2 tommers NPT-inntak

ModellSakPris (eks. mva)
2BF22012AB2NYX21 920 NOK

Rette sentrifugalpumper

Rette sentrifugalpumper er egnet for håndtering av væskeoverføring, trykkforsterkning, vanning og høytrykkssprøyting. Raptor Supplies tilbyr en rekke av disse rette pumpene fra merker som Bell & Gossett, Dayton og Goulds vannteknologi. Disse sentrifugalpumpene har en tettkoblet design med en tilbaketrekksmulighet for å redusere nedetiden for vedlikehold, og en lukket impeller, med fornybare sliteringer, for å eliminere tapene som påvirker pumpens ytelse. Disse pumpene letter også utskifting av foringsrør, navsliteringer og akselhylser i rustfritt stål, for å opprettholde de optimale driftsforholdene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?