BELL & GOSSETT Varmtvannsirkulasjonspumper


filtre
Samsvar: CSA, NSF-372 , Tilkoblingsstil: Flens , Drive Type: Direkte , Impellermateriale: Bronse , Maks. Driftstrykk: 175 psi , Maks. Temp.: 250 Grader F , Mekanisk sel: EPR / karbon / silisiumkarbid , Antall hastigheter: 1 , Pumpetype: Sirkulasjonspumpe med varmt vann , RPM: 1750 , Skaftmateriale: Stål
StilModellMaks. GPM @ HeadampsBeste effektivitet GPM @ HeadMin. GPM @ HeadFaseTermisk beskyttelseSpenningBreddePris (eks. mva)
A
e601S
40 gpm @ 11 fot2.8/1.426 gpm @ 16 fot10 gpm @ 18 fot1Ja115/208 til 230 VAC7.5 "28 612 NOK
B
Be604S
55 gpm @ 11 fot2.8 / 1.5-1.436 gpm @ 16 fot10 gpm @ 19 fot1Ja115/208 til 230 VAC7.5 "35 857 NOK
B
Be608S
80 gpm @ 13 fot5.0 / 2.5-2.552 gpm @ 20 fot15 gpm @ 24 fot1Ja115/208 til 230 VAC7.88 "59 795 NOK
A
e608T
80 gpm @ 13 fot2.1/1.152 gpm @ 20 fot15 gpm @ 24 fot3Nei208 til 230/460 VAC7.88 "28 825 NOK
B
Be610S
120 gpm @ 9 fot5.0 / 2.5-2.578 gpm @ 14 fot25 gpm @ 24 fot1Ja115/208 til 230 VAC8"60 182 NOK
A
e611T
130 gpm @ 15 fot2.7/1.485 gpm @ 21 fot25 gpm @ 24 fot3Nei208 til 230/460 VAC8"30 254 NOK
B
Be611S
130 gpm @ 15 fot7.2 / 3.8-3.685 gpm @ 21 fot25 gpm @ 24 fot1Ja115/208 til 230 VAC8"59 622 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?