BELL & GOSSETT Be610S In-line sentrifugal varmtvannssirkulasjonspumpe, 1/2 HK, bronse | CD3LRM 422W64

BELL & GOSSETT Be610S In Line sentrifugal varmtvannssirkulasjonspumpe, 1/2 HK, bronse

På lager
Vare: CD3LRM Modell: Be610SKryssreferanse: 422W64

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

60 182 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSirkulasjonspumpe med varmt vann
amps5.0 / 2.5-2.5
Beste effektivitet GPM @ Head78 gpm @ 14 fot
SamsvarCSA, NSF-372
tilkobling stilFlens
KjøretypeDirekte
Ansikt til ansikt dimensjon11-1 / 2 "
Høyde11.5 "
Housing MaterialBronse
HP1/2
PumpehjulsmaterialeBronse
Innløps- / utløpsstørrelse2"
Lengde21.75 "
Loop -konfigurasjonStengt
Maks. GPM @ Head120 gpm @ 9 fot
Maks. Driftstrykk175 psi
Maks. Temp.250 Grader F
Mekanisk selEPR / karbon / silisiumkarbid
Min. GPM @ Head25 gpm @ 24 fot
Antall hastigheter1
Fase1
PumpemonteringPå linje
PumpetypeSirkulasjonspumpe med varmt vann
RPM1750
AksematerialeStål
Slå av24 ft.
Termisk beskyttelseJa
Spenning115/208 til 230 VAC
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.75

Produktvarianter

ProduktModellMaks. GPM @ HeadampsBeste effektivitet GPM @ HeadMin. GPM @ HeadFaseTermisk beskyttelseSpenningBreddePris
BELL & GOSSETT e601S 1/4 HK støpejern i linje sentrifugal varmtvannsirkulasjonspumpe | CD2GDU 422W57 e601S40 gpm @ 11 fot2.8/1.426 gpm @ 16 fot10 gpm @ 18 fot1Ja115/208 til 230 VAC7.5 "28 612 NOK
BELL & GOSSETT e608T In Line sentrifugal varmtvannssirkulasjonspumpe, 1/2 HK støpejern | CD3FWA 422W71 e608T80 gpm @ 13 fot2.1/1.152 gpm @ 20 fot15 gpm @ 24 fot3Nei208 til 230/460 VAC7.88 "28 825 NOK
BELL & GOSSETT e611T In Line sentrifugal varmtvannssirkulasjonspumpe, 3/4 HK støpejern | CD3FWB 422W72 e611T130 gpm @ 15 fot2.7/1.485 gpm @ 21 fot25 gpm @ 24 fot3Nei208 til 230/460 VAC8"30 254 NOK
BELL & GOSSETT Be604S In-line sentrifugal varmtvannssirkulasjonspumpe, 1/4 HK, bronse | CD3LRJ 422W59 Be604S55 gpm @ 11 fot2.8 / 1.5-1.436 gpm @ 16 fot10 gpm @ 19 fot1Ja115/208 til 230 VAC7.5 "35 857 NOK
BELL & GOSSETT Be608S In-line sentrifugal varmtvannssirkulasjonspumpe, 1/2 HK, bronse | CD3LRK 422W60 Be608S80 gpm @ 13 fot5.0 / 2.5-2.552 gpm @ 20 fot15 gpm @ 24 fot1Ja115/208 til 230 VAC7.88 "59 795 NOK
BELL & GOSSETT Be611S In-line sentrifugal varmtvannssirkulasjonspumpe, 3/4 HK, bronse | CD3LRL 422W61 Be611S130 gpm @ 15 fot7.2 / 3.8-3.685 gpm @ 21 fot25 gpm @ 24 fot1Ja115/208 til 230 VAC8"59 622 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BELL & GOSSETT Be610S In Line sentrifugal varmtvannssirkulasjonspumpe, 1/2 HK, bronse
60 182 NOK / enhet