Rette sentrifugalpumperDisse Bell og Gossett in-line varmtvannssirkulasjonspumpene har et åpent tetningskammerdesign, bronse-/støpejernshus og lagre smurt med Polyrex-fett. De er ideelle for resirkulering av drikkevann, vannbasert oppvarming og solvarmeapplikasjoner.(7 produkter)
SirkulatorpumperDe er ideelle for bruk i hydroniske varme- og kjølesystemer og kjøletårn. Disse enhetene har bronse / støpejernshus, flens / union tilkoblingsstil og støpt bronse / stål / keramiske impellere. (151 produkter)
Vann sirkulator motorerInkluderer 1- / 3-fase vannsirkulatormotorer med støpejernsrammekonstruksjon, åpent dryppsikkert kabinett og omdreininger fra 1701 til 1800. Designet for bruk med Bell & Gossett boosterpumper og tilbys i forskjellige hk- og spenningsklasser.(10 produkter)
Heat ExchangersPålitelige varmevekslere beregnet på å gi maksimal varmespredning, høy termisk effektivitet og lekkasjebeskyttelse. Har kobberlodding, ASTM-deksel og kanalplater i rustfritt stål, og 4 dedikerte lekkasjeporter. Tåler opp til 435 psig trykk(72 produkter)
DampfellerStøpejern / messing dampfeller designet for bruk med hydroniske dampsystemer for å flytte luft ut og holde damp inne i systemet, samt for å drenere kondensat fra systemet. Har et maksimalt driftstrykk på 250 psi, og kan operere ved temperaturer opp til 450 grader F(50 produkter)
Ventiler for vanntrykkreduksjonDesignet for å redusere høyt innkommende vanntrykk fra vannforsyningen og gi konstant og jevnt trykk. Tåler et maksimalt trykk på 125 psi og fungerer ved temperaturer opp til 225 grader F(4 produkter)
Kontrollventiler for strømningskontrollDesignet for å gi en kontrollert og reversfri strømning som hjelper til med å sikre uavbrutt arbeid av strålingsenheter. Har bronse / støpejernskonstruksjon og FNPT / svetteforbindelse(5 produkter)
LuftventilerDesignet for å ventilere ut fremmed luft og gasser fra damp- eller vannvarmesystemer. Inkluderer automatiske vann- og dampventiler som tåler et maksimalt trykk på 150 psi og fungerer ved temperaturer opp til 250 grader F(27 produkter)
Y- og kurvfilterInkluderer Y-siler i støpejern/støpemessing designet for å begrense forurensninger som sveisemetaller, skjøtemasser og rusk fra å strømme gjennom væsker eller gasser. Har høy smussholdende kapasitet og kan håndtere damp- og vanntrykk opp til henholdsvis 300 og 400 psi(9 produkter)
StøvsugereBeregnet for bruk med rørsystemer og lukkede kar for å holde det induserte vakuumet i trygge grenser. Har messingkonstruksjon og MNPT-tilkobling og tåler opptil 150 psi trykk(1 produkt)
Pipe Fittings(22 produkter)
DelerInkluderer dekselpakninger, dekselreparasjonssett, erstatningsmoduler, trykkendringssett og termostatiske elementer for bruk med omvendte bøtte- og flottørfeller og termostatiske dampfeller(30 produkter)