BELL & GOSSETT B1-serien, inverterte skuffdampfeller


filtre
Body Material: Cast Iron , Maks. Temp.: 450 Grader F , Type: Invertert bøtte
StilModell(F) NPT-tilkoblinger (inn.)Maks. Opererer PSINPT-innløpPT -uttakPris (eks. mva)
A
B1030S-2
1/22501 / 2 "1/24 300 NOK
A
B1180S-2
1/21801 / 2 "1/24 297 NOK
A
B1075S-2
1/2751 / 2 "1/23 901 NOK
A
B1125S-2
1/2125--4 453 NOK
A
B1030S-3
3/4303 / 4 "3/44 536 NOK
A
B1075S-3
3/4753 / 4 "3/45 185 NOK
A
B1180S-3
3/41803 / 4 "3/44 217 NOK
A
B1125S-3
3/4125--4 154 NOK

B1-serien, inverterte skuffdampfeller

Bell & Gossett B1-serien inverterte bøttedampfeller er integrerte komponenter i dampsystemer og har en genial invertert bøttedesign som åpnes når kondensat trenger utslipp og lukkes for å forhindre damputslipp. Denne mekanismen forbedrer energieffektiviteten, reduserer vannslag og forlenger utstyrets levetid. Ved å opprettholde optimale forhold mellom damp og kondensat, sikrer disse fellene systemytelse, forhindrer skade og minimerer nedetid. De har støpejernskropper for holdbarhet og interne komponenter laget av rustfritt stål for korrosjonsbestandighet, og opprettholder felleytelsen over tid. Disse dampfellene har avtagbare deksler for enkel in-line service for å redusere vedlikeholdsstans. De er tilgjengelige i varianter med maksimalt driftstrykk på 30, 75, 125, 180 og 250 psi.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?