BELL & GOSSETT B1075S-3 Steam Trap Max Operating Psi 75 3/4 In | AB9EVK 2CMG6

BELL & GOSSETT B1075S-3 Steam Trap Max Drifts Psi 75 3/4 In

På lager
Vare: AB9EVK Modell: B1075S-3Kryssreferanse: 2CMG6

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 185 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDamp felle
(F) NPT-tilkoblinger (inn.)3/4
Body MaterialCast Iron
Nedstrøms PSI-rekkevidde0 til 75
Maks. Opererer PSI75
Maks. Temp.450 Grader F
NPT-innløp3 / 4 "
PT -uttak3/4
NPT-port3/4 tommer
RørkonfigurasjonI kroppen, i kø
typenInvertert bøtte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModell(F) NPT-tilkoblinger (inn.)Maks. Opererer PSINPT-innløpPT -uttakPris
BELL & GOSSETT B1030S-2 Steam Trap Max Drifts Psi 250 1/2 In | AB9EVF 2CMG2 B1030S-21/22501 / 2 "1/24 300 NOK
BELL & GOSSETT B1180S-2 Steam Trap Max Drifts Psi 180 1/2 In | AB9EVG 2CMG3 B1180S-21/21801 / 2 "1/24 297 NOK
BELL & GOSSETT B1075S-2 Steam Trap Max Drifts Psi 75 1/2 In | AB9EVH 2CMG4 B1075S-21/2751 / 2 "1/23 901 NOK
BELL & GOSSETT B1030S-3 Steam Trap Max Drifts Psi 30 3/4 In | AB9EVJ 2CMG5 B1030S-33/4303 / 4 "3/44 536 NOK
BELL & GOSSETT B1180S-3 Steam Trap Max Operating Psi 180 3/4 In | AB9EVL 2CMG7 B1180S-33/41803 / 4 "3/44 217 NOK
BELL & GOSSETT B1125S-3 Steam Trap Max Drifts Psi 125 3/4 In | AD8ZQR 4NU71 B1125S-33/4125--4 154 NOK
BELL & GOSSETT B1125S-2 Steam Trap Max Operating Psi 125 1/2 In | AD8ZQZ 4NU78 B1125S-21/2125--4 453 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BELL & GOSSETT B1075S-3 Steam Trap Max Drifts Psi 75 3/4 In
5 185 NOK / enhet