BELL & GOSSETT Y og kurvfilter

Inkluderer Y-siler i støpejern/støpemessing designet for å begrense forurensninger som sveisemetaller, skjøtemasser og rusk fra å strømme gjennom væsker eller gasser. Har høy smussholdende kapasitet og kan håndtere damp- og vanntrykk opp til henholdsvis 300 og 400 psi

filtre

BELL & GOSSETT -

Silrørledning Y

StilModellTilkoblingHousing MaterialMaterialeMaks. PressRørstørrelseStørrelsePris (eks. mva)
A415C - 1 "1 "(F) NPT-Cast Iron250 for damp, 400 for vann-1"741NOK
A420C - 1 "1 "(F) PT-Støpt messing300 for damp, 400 for vann-1"2 706NOK
A415C - 1-1 / 2 "1-1 / 2 "(F) NPTstøpejernCast Iron250 for damp, 400 for vann1.5 "1.5 "1 181NOK
A415C - 1-1 / 4 "1-1 / 4 "(F) NPT-Cast Iron250 for damp, 400 for vann-1.25 "998NOK
A420C - 1/2 "1/2 "(F) NPTStøpt messingStøpt messing300 for damp, 400 for vann1 / 2 "1 / 2 "1 546NOK
A415C - 1/2 "1/2 "(F) NPTstøpejernCast Iron250 for damp, 400 for vann1 / 2 "1 / 2 "539NOK
A415C - 2 "2 "(F) NPTstøpejernCast Iron250 for damp, 400 for vann2"2"1 723NOK
A415C - 3/4 "3/4 "(F) NPTstøpejernCast Iron250 for damp, 400 for vann3 / 4 "3 / 4 "620NOK
A420C - 3/4 "3/4 "(F) NPTStøpt messingStøpt messing300 for damp, 400 for vann3 / 4 "3 / 4 "1 927NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?