Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BELL & GOSSETT 420C - 1 Sil Pipeline Y 1 In | AD8ZRN 4NU92

BELL & GOSSETT 420C - 1" silrørledning Y 1 tommer

På lager
Vare: AD8ZRN Modell: 420C - 1 "Kryssref.: 4NU92

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
2 706 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY sil
Tilkobling1 "(F) PT
MaterialeStøpt messing
Maks. Press300 for damp, 400 for vann
SkjermStainless Steel 20
Skjermstørrelse20
Størrelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8421290065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingHousing MaterialMaterialeMaks. PressRørstørrelseStørrelsePris
BELL & GOSSETT 415C - 1/2" silrørledning Y 1/2 In | AD8ZRE 4NU84 415C - 1/2 "1/2 "(F) NPTstøpejernCast Iron250 for damp, 400 for vann1 / 2 "1 / 2 "539NOK
BELL & GOSSETT 415C - 3/4" silrørledning Y 3/4 In | AD8ZRF 4NU85 415C - 3/4 "3/4 "(F) NPTstøpejernCast Iron250 for damp, 400 for vann3 / 4 "3 / 4 "620NOK
BELL & GOSSETT 415C - 1" silrørledning Y 1 In | AD8ZRG 4NU86 415C - 1 "1 "(F) NPT-Cast Iron250 for damp, 400 for vann-1"741NOK
BELL & GOSSETT 415C - 1-1/4" silrørledning Y 1 1/4 In | AD8ZRH 4NU87 415C - 1-1 / 4 "1-1 / 4 "(F) NPT-Cast Iron250 for damp, 400 for vann-1.25 "998NOK
BELL & GOSSETT 415C - 1-1/2" silrørledning Y 1 1/2 In | AD8ZRJ 4NU88 415C - 1-1 / 2 "1-1 / 2 "(F) NPTstøpejernCast Iron250 for damp, 400 for vann1.5 "1.5 "1 181 NOK
BELL & GOSSETT 415C - 2" silrørledning Y 2 In | AD8ZRK 4NU89 415C - 2 "2 "(F) NPTstøpejernCast Iron250 for damp, 400 for vann2"2"1 723 NOK
BELL & GOSSETT 420C - 1/2" silrørledning Y 1/2 In | AD8ZRL 4NU90 420C - 1/2 "1/2 "(F) NPTStøpt messingStøpt messing300 for damp, 400 for vann1 / 2 "1 / 2 "1 546 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BELL & GOSSETT 420C - 1" silrørledning Y 1 tommer
2 706 NOK / enhet