Sak | Sentrifugalpumpe |
amps | 2.7-2.5/1.2 |
Bearing Type | Ball |
Beste effektivitet GPM @ Head | 33 @ 59 ft |
Beste effektivitetsområde GPM @ Head | 20-44 @ 80-35 ft. |
Avløpsplugg | Lett tilgjengelig |
Duty | Kontinuerlig |
Frame | 56J |
GPM for vann @ 10 ft av Head | 53 |
GPM for vann @ 15 ft av Head | 51 |
GPM for vann @ 20 ft av Head | 49 |
GPM for vann @ 25 ft av Head | 47 |
GPM for vann @ 30 ft av Head | 46 |
GPM for vann @ 40 ft av Head | 42 |
GPM for vann @ 50 ft av Head | 37 |
GPM for vann @ 60 ft av Head | 32 |
GPM for vann @ 70 ft av Head | 27 |
GPM for vann @ 80 ft av Head | 19 |
GPM for vann @ 90 ft av Head | 12 |
Høyde | 8.5 " |
Housing Material | støpejern |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
Pumpehjulsmateriale | Støpejern |
Pumpehjulstype | Stengt |
Inlet | 1-1 / 4 " |
Inntakstrykk | 200 PSI |
Lengde | 13.75 " |
Maks. Sakspress | 200 PSI |
Maks. Dia. Tørrstoffer | 5 / 16 " |
Maks. Flytende viskositet | 100 SSU |
Maks. GPM @ Head | 53 @ 10 ft |
Maks. Hode | 98 ft |
Maks. Væske Temp. | 200 F |
Maks. Press | 42 PSI |
Maks. Spesifikk tyngdekraft | 1.0 |
Min. GPM @ Head | 12 @ 90 ft |
Motorhus | ODP |
Motor turtall | 3450 |
Motor Type | ODP |
NEMA / IEC-ramme | 56J |
Outlet | 1" |
Fase | 3 |
Portrotasjon | 4 Posisjonsøkninger |
Skruemateriale | Sink belagt |
Tetningssøknad | Lang levetid når det ikke er tørt eller pumpende slipemidler |
Forsegl materiale | Viton |
Tetningstype | Mekanisk karbon på keramikk |
Servicefaktor | 1.5 |
Aksemateriale | Rustfritt stål |
typen | Høyt hode |
Spenning | 208-230/460 |
Volutt materiale | Cast Iron |
Fuktede materialer | Støpejern, Viton, Karbon, Keramikk, SS |
Bredde | 10 " |