DAYTON 2ZWZ7 Sentrifugalpumpe 1/2 hk 3-faset 208-230 / 460 | AC4HPQ

DAYTON 2ZWZ7 Sentrifugalpumpe 1/2 Hk 3-fase 208-230/460

På lager
Vare: AC4HPQ Modell: 2ZWZ7

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 071 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps1.8-1.7/0.9
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head0
Beste effektivitetsområde GPM @ Head14-36 @ 70-30 ft.
AvløpspluggLett tilgjengelig
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM for vann @ 10 ft av Head42
GPM for vann @ 15 ft av Head40
GPM for vann @ 20 ft av Head39
GPM for vann @ 25 ft av Head37
GPM for vann @ 30 ft av Head36
GPM for vann @ 40 ft av Head32
GPM for vann @ 50 ft av Head28
GPM for vann @ 60 ft av Head21
GPM for vann @ 70 ft av Head15
Høyde8.5 "
Housing MaterialBronse
HP1/2
Hz60
Pumpehjulsmateriale316 rustfritt stål
PumpehjulstypeStengt
Inlet1-1 / 4 "
Inntakstrykk200 PSI
Lengde13 "
Maks. Sakspress200 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer5 / 32 "
Maks. Flytende viskositet100 SSU
Maks. GPM @ Head42 @ 110 ft
Maks. Hode82 ft
Maks. Væske Temp.200 F
Maks. Press35 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Min. GPM @ Head15 @ 70 ft
MotorhusODP
Motor turtall3450
Motor TypeODP
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1"
Fase3
Portrotasjon4 Posisjonsøkninger
SkruematerialeRustfritt stål
TetningssøknadLang levetid når det ikke er tørt eller pumpende slipemidler
Forsegl materialeViton
TetningstypeMekanisk karbon på keramikk
Servicefaktor1.6
Aksemateriale303 rustfritt stål
typenHøyt hode
Spenning208-230/460
Volutt materialeBronse
Fuktede materialerBronse, messing, Viton, karbon, keramikk, 316 SS
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.17
Skipets høyde (cm)35.31
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8413702005
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 20 ft av HeadampsBearing TypeGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadPris
DAYTON 2ZWZ6 Sentrifugalpumpe 1/2 Hk 1 Ph 115/230v | AC4HPP 2ZWZ6398.4/4.8Ball373632282111 298 NOK
DAYTON 2ZWZ8 Sentrifugalpumpe 3/4 hk 1 Ph 115 / 230v | AC4HPR 2ZWZ84911.3/5.6Ball47464237329 702 NOK
DAYTON 2ZWZ9 Sentrifugalpumpe 3/4 hk 3-fase 208-230 / 460 | AC4HPT 2ZWZ9492.7-2.5/1.2Ball47464237329 467 NOK
DAYTON 2ZXA3 Sentrifugalpumpe 1 1/2 hk 1 Ph 115 / 230v | AC4HPW 2ZXA39013.5/6.4Ball878578716211 730 NOK
DAYTON 2ZXA4 Sentrifugalpumpe 1.5 Hk 3-fase 208-230/460 | AC4HPX 2ZXA4904.4-3.9/2.0Ball878578716211 958 NOK
DAYTON 2ZXA5 Sentrifugalpumpe 2 Hk 1 Ph 115/230v | AC4HPY 2ZXA59016.6/8.3Ball878578716215 994 NOK
DAYTON 2ZXA6 Sentrifugalpumpe 2 Hk 3-fase 208-230/460v | AC4HPZ 2ZXA6906.0-5.8/2.9Ball878578716215 976 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2ZWZ7 Sentrifugalpumpe 1/2 Hk 3-fase 208-230/460
9 071 NOK / enhet