DAYTON Sentrifugalpumper


Dayton sentrifugalpumper er designet for å overføre ikke-brennbare væsker og gi kontinuerlig middels trykksirkulasjon i sprøytesystemer, jockeypumpetjenester, boostertjenester og generelle pumpeapplikasjoner. Disse pumpene er tilgjengelige i 0.5 til 2.5 HK effektklassifiseringer på Raptor Supp...ligger.Les meg

filtre
Avløpsplugg: Lett tilgjengelig , Plikt: Kontinuerlig , Hz: 60 , Impeller Type: Stengt , Innløpstrykk: 200 PSI , Maks. Egenvekt: 1.0 , NEMA/IEC-ramme: 56J
StilModellGPM for vann @ 20 ft av HeadampsBearing TypeGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadPris (eks. mva)
A
4RJ71
372.3/1.15Forseglet ball--31-197 065 NOK
B
4RU76
378.8/4.4Ball-3431251911 560 NOK
C
2ZWZ6
398.4/4.8Ball373632282111 298 NOK
D
2ZXJ1
398.4/4.8Ball37363228215 803 NOK
E
2ZXK5
391.8-1.7/0.9Ball373632282113 212 NOK
F
2ZXJ2
391.8-1.7/0.9Ball37363228216 716 NOK
G
2ZWZ7
391.8-1.7/0.9Ball37363228219 071 NOK
F
2ZXL8
391.8-1.7/0.9Ball37363228215 068 NOK
D
2ZXL7
398.4/4.8Ball37363228216 083 NOK
H
2ZXK4
398.4/4.8Ball37363228219 889 NOK
B
4RU77
4612.2/6.1Ball-434035315 467 NOK
A
4RJ73
463.1/1.55Forseglet ball--40-3112 364 NOK
E
2ZXK7
492.7-2.5/1.2Ball474642373210 180 NOK
F
2ZXN1
492.7-2.5/1.2Ball47464237325 601 NOK
H
2ZXK6
4911.3/5.6Ball474642373211 396 NOK
D
2ZXL9
4911.3/5.6Ball47464237326 241 NOK
C
2ZWZ8
4911.3/5.6Ball47464237329 702 NOK
G
2ZWZ9
492.7-2.5/1.2Ball47464237329 467 NOK
D
2ZXJ3
4911.3/5.6Ball474642373211 777 NOK
F
2ZXJ4
492.7-2.5/1.2Ball47464237326 972 NOK
B
4RU78
6014.8/7.4Ball-5653494511 363 NOK
B
4RU79
7019.2/9.6Ball-686661576 893 NOK
B
4RU75
7019.2/9.6Ball-6866615712 437 NOK
A
4RJ77
704.7/2.35Forseglet ball--66-5713 238 NOK
I
2ZXA6
906.0-5.8/2.9Ball878578716215 976 NOK
H
2ZXL1
9013.5/6.4Ball878578716214 239 NOK
C
2ZXA3
9013.5/6.4Ball878578716211 730 NOK
F
2ZXJ8
904.4-3.9/2.0Ball87857871627 908 NOK
G
2ZXA4
904.4-3.9/2.0Ball878578716211 958 NOK
J
2ZXN7
906.0-5.8/2.9Ball87857871629 475 NOK
E
2ZXL2
904.4-3.9/2.0Ball878578716213 144 NOK
K
2ZXJ9
9016.6/8.3Ball878578716215 311 NOK
K
2ZXJ7
9013.5/6.4Ball87857871627 397 NOK
L
2ZXA5
9016.6/8.3Ball878578716215 994 NOK
M
2ZXL3
9016.6/8.3Ball878578716217 142 NOK
N
2ZXN6
9016.6/8.3Ball878578716210 377 NOK
J
2ZXK1
906.0-5.8/2.9Ball878578716215 347 NOK
K
2ZXN4
9013.5/6.4Ball87857871629 363 NOK
O
2ZXL4
906.0-5.8/2.9Ball878578716214 896 NOK
F
2ZXN5
904.4-3.9/2.0Ball87857871628 741 NOK
P
4RJ68
927.0/3.5Forseglet ball--85-7720 064 NOK
P
4RJ69
9211.7Forseglet ball--85-7732 599 NOK
J
2ZXN9
1038.3-7.6/3.8Ball1009892877915 989 NOK
I
2ZXA8
1038.3-7.6/3.8Ball1009892877915 508 NOK
O
2ZXL6
1038.3-7.6/3.8Ball1009892877916 014 NOK
M
2ZXL5
103- / 12.5Ball1009892877919 672 NOK
K
2ZXK2
103- / 12.5Ball1009892877910 693 NOK
J
2ZXK3
1038.3-7.6/3.8Ball1009892877924 169 NOK
N
2ZXN8
103- / 12.5Ball100989287799 289 NOK
L
2ZXA7
103- / 12.5Ball1009892877916 371 NOK

Sentrifugalpumper

Dayton sentrifugalpumper er utformet for å overføre ikke-brennbare væsker og gir kontinuerlig middels trykksirkulasjon i sprøytesystemer, jockeypumpeservice, boosterservice og andre generelle pumpeapplikasjoner. Disse rette sentrifugalpumpene har kontinuerlige motorer og tett koplet design, med uttrekk bak for å gi enkelt vedlikehold. De er utstyrt med 316 impellere i rustfritt stål for sirkulerende væske og en Viton-tetning for lekkasjesikker ytelse. Se fra et bredt spekter av sentrifugalpumper, tilgjengelig i 0.5 til 2.5 HK effekt på Raptor Supplies.

Arbeidsmekanisme

  • En sentrifugalpumpe fungerer ved å overføre rotasjonsenergi fra en eller flere drevne rotorer, kjent som impellere.
  • Impellerens handling øker hastigheten og trykket til væsken og leder den mot pumpeutløpet.

Egenskaper

  • Disse rette sentrifugalpumpene har kontinuerlige motorer og en nærkoblet design med uttrekk bak for å gi enkelt vedlikehold.
  • De er utstyrt med 316 rustfritt stål / NORYL impellere for sirkulerende væske og en Viton-tetning for lekkasjesikker ytelse.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er det maksimale trykket disse motorene kan håndtere?

Disse motorene kan håndtere trykk opp til 125 psi.

Hva slags motorkapslinger har disse pumpene?

Disse Dayton-pumpene er tilgjengelige i varianter med ODP- og TEFC-motorkapslinger.

Hva er en ODP-motor?

En åpen dryppsikker (ODP) motor går kjølig og overopphetes ikke.

Hva er en TEFC-motor?

En helt lukket viftekjølt motor har et kapsling som hindrer uteluft i å strømme fritt gjennom motorens indre. For å avkjøle motoren blåser en ekstern vifte uteluft over rammen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?