Sak | Sentrifugalpumpe |
amps | 13.5/6.4 |
Bearing Type | Ball |
Beste effektivitet GPM @ Head | 54 @ 70 ft |
Beste effektivitetsområde GPM @ Head | 40-78 @ 80-40 ft. |
Avløpsplugg | Lett tilgjengelig |
Duty | Kontinuerlig |
Frame | 56J |
GPM for vann @ 10 ft av Head | 94 |
GPM for vann @ 15 ft av Head | 92 |
GPM for vann @ 20 ft av Head | 90 |
GPM for vann @ 25 ft av Head | 87 |
GPM for vann @ 30 ft av Head | 85 |
GPM for vann @ 40 ft av Head | 78 |
GPM for vann @ 50 ft av Head | 71 |
GPM for vann @ 60 ft av Head | 62 |
GPM for vann @ 70 ft av Head | 54 |
GPM for vann @ 80 ft av Head | 43 |
GPM for vann @ 90 ft av Head | 32 |
Høyde | 9" |
Housing Material | støpejern |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
Pumpehjulsmateriale | Støpejern |
Pumpehjulstype | Stengt |
Inlet | 1-1 / 2 " |
Inntakstrykk | 200 PSI |
Lengde | 15.25 " |
Maks. Sakspress | 200 PSI |
Maks. Dia. Tørrstoffer | 5 / 16 " |
Maks. Flytende viskositet | 100 SSU |
Maks. GPM @ Head | 94 @ 10 ft |
Maks. Hode | 110 ft. |
Maks. Væske Temp. | 200 F |
Maks. Press | 47 PSI |
Maks. Spesifikk tyngdekraft | 1.0 |
Min. GPM @ Head | 32 @ 90 ft |
Motorhus | ODP |
Motor turtall | 3450 |
Motor Type | ODP |
NEMA / IEC-ramme | 56J |
Outlet | 1-1 / 4 " |
Fase | 1 |
Portrotasjon | 4 Posisjonsøkninger |
Skruemateriale | Sink belagt |
Tetningssøknad | Lang levetid når det ikke er tørt eller pumpende slipemidler |
Forsegl materiale | Viton |
Tetningstype | Mekanisk karbon på keramikk |
Servicefaktor | 1.3 |
Aksemateriale | Rustfritt stål |
typen | Høyt hode |
Spenning | 115/230 |
Volutt materiale | Cast Iron |
Fuktede materialer | Støpejern, Viton, Karbon, Keramikk, SS |
Bredde | 8.75 " |