DAYTON 2ZXL6 Sentrifugalpumpe 3 Hk 3-fase 208-230/460v | AC4HRC

DAYTON 2ZXL6 Sentrifugalpumpe 3 Hk 3-fase 208-230/460v

På lager
Vare: AC4HRC Modell: 2ZXL6

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 014 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps8.3-7.6/3.8
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head70 @ 72 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head40-87 @ 100-50 ft.
AvløpspluggLett tilgjengelig
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM for vann @ 10 ft av Head107
GPM for vann @ 100 ft av Head43
GPM for vann @ 110 ft av Head32
GPM for vann @ 120 ft av Head17
GPM for vann @ 130 ft av Head2
GPM for vann @ 15 ft av Head105
GPM for vann @ 20 ft av Head103
GPM for vann @ 25 ft av Head100
GPM for vann @ 30 ft av Head98
GPM for vann @ 40 ft av Head92
GPM for vann @ 50 ft av Head87
GPM for vann @ 60 ft av Head79
GPM for vann @ 70 ft av Head72
GPM for vann @ 80 ft av Head63
GPM for vann @ 90 ft av Head55
Høyde9"
Housing MaterialRustfritt stål
HP3
Hz60
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
PumpehjulstypeStengt
Inlet1-1 / 2 "
Inntakstrykk200 PSI
Lengde16.875 "
Maks. Sakspress200 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer5 / 16 "
Maks. Flytende viskositet100 SSU
Maks. GPM @ Head107 @ 10 ft
Maks. Hode131 ft.
Maks. Væske Temp.200 F
Maks. Press56 PSI
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Min. GPM @ Head2 @ 130 ft
MotorhusTEFC
Motor turtall3450
Motor TypeTEFC
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1-1 / 4 "
Fase3
Portrotasjon4 Posisjonsøkninger
SkruematerialeRustfritt stål
TetningssøknadLang levetid når det ikke er tørt eller pumpende slipemidler
Forsegl materialeViton
TetningstypeMekanisk karbon på keramikk
Servicefaktor1.15
AksematerialeRustfritt stål
typenHøyt hode
Spenning208-230/460
Volutt materialeRustfritt stål
Fuktede materialerSS, Viton, Karbon, Keramikk
Bredde8.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.661
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8413702005
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • GPM for vann @ 114 ft of Head (25)

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 20 ft av HeadampsBearing TypeGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadPris
DAYTON 2ZWZ6 Sentrifugalpumpe 1/2 Hk 1 Ph 115/230v | AC4HPP 2ZWZ6398.4/4.8Ball373632282111 298 NOK
DAYTON 2ZWZ7 Sentrifugalpumpe 1/2 hk 3-faset 208-230 / 460 | AC4HPQ 2ZWZ7391.8-1.7/0.9Ball37363228219 071 NOK
DAYTON 2ZWZ8 Sentrifugalpumpe 3/4 hk 1 Ph 115 / 230v | AC4HPR 2ZWZ84911.3/5.6Ball47464237329 702 NOK
DAYTON 2ZWZ9 Sentrifugalpumpe 3/4 hk 3-fase 208-230 / 460 | AC4HPT 2ZWZ9492.7-2.5/1.2Ball47464237329 467 NOK
DAYTON 2ZXA3 Sentrifugalpumpe 1 1/2 hk 1 Ph 115 / 230v | AC4HPW 2ZXA39013.5/6.4Ball878578716211 730 NOK
DAYTON 2ZXA4 Sentrifugalpumpe 1.5 Hk 3-fase 208-230/460 | AC4HPX 2ZXA4904.4-3.9/2.0Ball878578716211 958 NOK
DAYTON 2ZXA5 Sentrifugalpumpe 2 Hk 1 Ph 115/230v | AC4HPY 2ZXA59016.6/8.3Ball878578716215 994 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2ZXL6 Sentrifugalpumpe 3 Hk 3-fase 208-230/460v
16 014 NOK / enhet