Sak | Sentrifugalpumpe |
amps | 8.3-7.6/3.8 |
Bearing Type | Ball |
Beste effektivitet GPM @ Head | 70 @ 72 ft |
Beste effektivitetsområde GPM @ Head | 40-87 @ 100-50 ft. |
Avløpsplugg | Lett tilgjengelig |
Duty | Kontinuerlig |
Frame | 56J |
GPM for vann @ 10 ft av Head | 107 |
GPM for vann @ 100 ft av Head | 43 |
GPM for vann @ 110 ft av Head | 32 |
GPM for vann @ 120 ft av Head | 17 |
GPM for vann @ 130 ft av Head | 2 |
GPM for vann @ 15 ft av Head | 105 |
GPM for vann @ 20 ft av Head | 103 |
GPM for vann @ 25 ft av Head | 100 |
GPM for vann @ 30 ft av Head | 98 |
GPM for vann @ 40 ft av Head | 92 |
GPM for vann @ 50 ft av Head | 87 |
GPM for vann @ 60 ft av Head | 79 |
GPM for vann @ 70 ft av Head | 72 |
GPM for vann @ 80 ft av Head | 63 |
GPM for vann @ 90 ft av Head | 55 |
Høyde | 9" |
Housing Material | støpejern |
HP | 3 |
Hz | 60 |
Pumpehjulsmateriale | Messing |
Pumpehjulstype | Stengt |
Inlet | 1-1 / 2 " |
Inntakstrykk | 200 PSI |
Lengde | 16.875 " |
Maks. Sakspress | 200 PSI |
Maks. Dia. Tørrstoffer | 5 / 16 " |
Maks. Flytende viskositet | 100 SSU |
Maks. GPM @ Head | 107 @ 10 ft |
Maks. Hode | 131 ft. |
Maks. Væske Temp. | 200 F |
Maks. Press | 56 PSI |
Maks. Spesifikk tyngdekraft | 1.0 |
Min. GPM @ Head | 2 @ 130 ft |
Motorhus | TEFC |
Motor turtall | 3450 |
Motor Type | TEFC |
NEMA / IEC-ramme | 56J |
Outlet | 1-1 / 4 " |
Fase | 3 |
Portrotasjon | 4 Posisjonsøkninger |
Skruemateriale | Sink belagt |
Tetningssøknad | Lang levetid når det ikke er tørt eller pumpende slipemidler |
Forsegl materiale | Viton |
Tetningstype | Mekanisk karbon på keramikk |
Servicefaktor | 1.15 |
Aksemateriale | Rustfritt stål |
typen | Høyt hode |
Spenning | 208-230/460 |
Volutt materiale | Cast Iron |
Fuktede materialer | Støpejern, messing, Viton, karbon, keramikk, SS |
Bredde | 8.75 " |