DAYTON 4RJ73 Pumpe Sentrifugal 3/4hk | AD9FNF

DAYTON 4RJ73 Pumpe Sentrifugal 3/4hk

På lager
Vare: AD9FNF Modell: 4RJ73

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 897 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps3.1/1.55
Bearing TypeForseglet ball
Beste effektivitet GPM @ Head28 @ 65 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head16-38 GPM @ 85-58 ft.
AvløpspluggLett tilgjengelig
Frame48Y
GPM for vann @ 20 ft av Head46
GPM for vann @ 40 ft av Head40
GPM for vann @ 60 ft av Head31
GPM for vann @ 80 ft av Head21
Høyde8.625 "
Housing MaterialTettkornet støpejern, tetningsplate
HP3/4
Hz60
PumpehjulsmaterialeNoryl
PumpehjulstypeStengt
Inlet1-1 / 4 "
Lengde13.63 "
Maks. Sakspress100 PSI
Maks. Flytende viskositet1.0CP
Maks. GPM @ Head46 @ 20 ft
Maks. Hode100 ft
Maks. Væske Temp.225 F
Maks. Press60 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Min. GPM @ Head21 @ 80 ft
MotorhusODP
Motor turtall3450
Motor TypeP
Outlet1"
Fase3
Portrotasjon90 trinn
TetningssøknadVann
Forsegl materialeStandard, karbon keramiske ansikter, buna elastomer og SS deler
Tetningstype21
typenHøyt hode, nær sammenkoblet
Spenning208-230/460
Fuktede materialerNoryl, Støpejern, Rustfritt Stål, Karbon, Keramikk, Buna.
Bredde7 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.77
Skipets høyde (cm)27.43
Skipets lengde (cm)50.29
Skipets bredde (cm)25.65
HS kode8413702090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 20 ft av HeadampsBearing TypeGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadPris
DAYTON 2ZWZ6 Sentrifugalpumpe 1/2 Hk 1 Ph 115/230v | AC4HPP 2ZWZ6398.4/4.8Ball373632282110 577 NOK
DAYTON 2ZWZ7 Sentrifugalpumpe 1/2 hk 3-faset 208-230 / 460 | AC4HPQ 2ZWZ7391.8-1.7/0.9Ball37363228219 633 NOK
DAYTON 2ZWZ8 Sentrifugalpumpe 3/4 hk 1 Ph 115 / 230v | AC4HPR 2ZWZ84911.3/5.6Ball474642373210 303 NOK
DAYTON 2ZWZ9 Sentrifugalpumpe 3/4 hk 3-fase 208-230 / 460 | AC4HPT 2ZWZ9492.7-2.5/1.2Ball474642373210 054 NOK
DAYTON 2ZXA3 Sentrifugalpumpe 1 1/2 hk 1 Ph 115 / 230v | AC4HPW 2ZXA39013.5/6.4Ball878578716212 456 NOK
DAYTON 2ZXA4 Sentrifugalpumpe 1.5 Hk 3-fase 208-230/460 | AC4HPX 2ZXA4904.4-3.9/2.0Ball878578716212 699 NOK
DAYTON 2ZXA5 Sentrifugalpumpe 2 Hk 1 Ph 115/230v | AC4HPY 2ZXA59016.6/8.3Ball878578716215 292 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4RJ73 Pumpe Sentrifugal 3/4hk
11 897 NOK / enhet