DAYTON 4RJ68 Pumpe Sentrifugal 2.5hk | AD9FNC

DAYTON 4RJ68 Pumpe Sentrifugal 2.5hk

På lager
Vare: AD9FNC Modell: 4RJ68

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 064 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps7.0/3.5
Bearing TypeForseglet ball
Beste effektivitet GPM @ Head75 @ 85 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head55-65 GPM @ 115-75 ft.
AvløpspluggLett tilgjengelig
Frame56Y
GPM for vann @ 100 ft av Head53
GPM for vann @ 120 ft av Head37
GPM for vann @ 20 ft av Head92
GPM for vann @ 40 ft av Head85
GPM for vann @ 60 ft av Head77
GPM for vann @ 80 ft av Head67
Høyde8 31 / 32 "
Housing MaterialTettkornet støpejern, tetningsplate
HP2.5
Hz60
PumpehjulsmaterialeSilisium messing
PumpehjulstypeStengt
Inlet2"
Lengde17.25 "
Maks. Sakspress100 PSI
Maks. Flytende viskositet1.0CP
Maks. GPM @ Head92 @ 20 ft
Maks. Hode142 ft
Maks. Væske Temp.225 F
Maks. Press60 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Min. GPM @ Head37 @ 120 ft
MotorhusTEFC
Motor turtall3450
Outlet1-1 / 2 "
Fase3
Portrotasjon90 trinn
TetningssøknadVann
Forsegl materialeStandard, karbon keramiske ansikter, buna elastomer og SS deler
Tetningstype21
typenHøyt hode, nær sammenkoblet
Spenning208-230/460
Fuktede materialerSilisiummessing, støpejern, rustfritt stål, karbon, keramikk, buna.
Bredde8.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.125
Skipets høyde (cm)39.88
Skipets lengde (cm)59.69
Skipets bredde (cm)30.99
HS kode8413702090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 20 ft av HeadampsBearing TypeGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadPris
DAYTON 2ZWZ6 Sentrifugalpumpe 1/2 Hk 1 Ph 115/230v | AC4HPP 2ZWZ6398.4/4.8Ball373632282111 298 NOK
DAYTON 2ZWZ7 Sentrifugalpumpe 1/2 hk 3-faset 208-230 / 460 | AC4HPQ 2ZWZ7391.8-1.7/0.9Ball37363228219 071 NOK
DAYTON 2ZWZ8 Sentrifugalpumpe 3/4 hk 1 Ph 115 / 230v | AC4HPR 2ZWZ84911.3/5.6Ball47464237329 702 NOK
DAYTON 2ZWZ9 Sentrifugalpumpe 3/4 hk 3-fase 208-230 / 460 | AC4HPT 2ZWZ9492.7-2.5/1.2Ball47464237329 467 NOK
DAYTON 2ZXA3 Sentrifugalpumpe 1 1/2 hk 1 Ph 115 / 230v | AC4HPW 2ZXA39013.5/6.4Ball878578716211 730 NOK
DAYTON 2ZXA4 Sentrifugalpumpe 1.5 Hk 3-fase 208-230/460 | AC4HPX 2ZXA4904.4-3.9/2.0Ball878578716211 958 NOK
DAYTON 2ZXA5 Sentrifugalpumpe 2 Hk 1 Ph 115/230v | AC4HPY 2ZXA59016.6/8.3Ball878578716215 994 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4RJ68 Pumpe Sentrifugal 2.5hk
20 064 NOK / enhet