Sak | Sentrifugalpumpe |
amps | 19.2/9.6 |
Bearing Type | Ball |
Beste effektivitet GPM @ Head | 45 @ 85 ft |
Beste effektivitetsområde GPM @ Head | 30-56 GPM @ 112-62 ft. |
Avløpsplugg | Lett tilgjengelig |
Frame | 48Y |
GPM for vann @ 100 ft av Head | 35 |
GPM for vann @ 110 ft av Head | 23 |
GPM for vann @ 20 ft av Head | 70 |
GPM for vann @ 30 ft av Head | 68 |
GPM for vann @ 40 ft av Head | 66 |
GPM for vann @ 50 ft av Head | 61 |
GPM for vann @ 60 ft av Head | 57 |
GPM for vann @ 70 ft av Head | 52 |
GPM for vann @ 80 ft av Head | 48 |
GPM for vann @ 90 ft av Head | 41 |
Høyde | 8.625 " |
Housing Material | Tettkornet støpejern, tetningsplate |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
Impeller Dia. | 4-7 / 16 tommer |
Pumpehjulsmateriale | Noryl |
Pumpehjulstype | Stengt |
Inlet | 1-1 / 4 " |
Lengde | 13.75 " |
Maks. Sakspress | 100 PSI |
Maks. Flytende viskositet | 1.0CP |
Maks. GPM @ Head | 70 @ 20 ft |
Maks. Hode | 118 ft |
Maks. Væske Temp. | 140 F |
Maks. Press | 125 psi |
Maks. Spesifikk tyngdekraft | 1.0 |
Min. GPM @ Head | 23 @ 110 ft |
Motorhus | ODP |
Motor turtall | 3450 |
Outlet | 1" |
Fase | 1 |
Portrotasjon | 4-stillinger |
Tetningssøknad | Vann |
Forsegl materiale | Standard, karbon keramiske ansikter, buna elastomer og SS deler |
Tetningstype | 21 |
Aksemateriale | Rustfritt stål |
typen | Høyt hode |
Spenning | 115/230 |
Fuktede materialer | Noryl, Støpejern, Rustfritt Stål, Karbon, Keramikk, Buna. |
Bredde | 7 13 / 16 " |