GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF10512 Pumpe Sentrifugal 1/2hk | AB2PAK 1N542

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF10512 Pumpesentrifugal 1 / 2hk

På lager
Vare: AB2PAK Modell: 1BF10512Kryssref: 1N542

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 489 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps10.8 / 5.9-5.4
Beste effektivitet GPM @ Head25 @ 47 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head16-38 GPM @ 32-30 ft
AvløpspluggAll posisjon
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM for vann @ 20 ft av Head43
GPM for vann @ 30 ft av Head38
GPM for vann @ 40 ft av Head31
GPM for vann @ 50 ft av Head23
Høyde9"
Housing Materialstøpejern
HP1/2
Hz60
Impeller Dia.3-7 / 8 tommer
PumpehjulsmaterialeBronse
PumpehjulstypeStengt
Inlet1-1 / 4 "
Inntakstrykk30 psi
Lengde14.125 "
Maks. Sakspress125 psi
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 16 "
Maks. Flytende viskositet40 SSU
Maks. GPM @ Head43 @ 20 ft
Maks. Hode60 ft.
Maks. Væske Temp.212F med standard tetning, 250F med høy temperatur tetning
Maks. Press125 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Min. GPM @ Head10 @ 57 ft
MotorhusODP
Motor turtall3500
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1"
Fase1
Portrotasjon45 trinn
Forsegl materialeRustfritt stål, Buna N karbon / keramiske deler
Servicefaktor1.6
Aksemateriale303-serien rustfritt stål
typensentrifugal
Spenning115/230
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerCI, BR, Carbon, Ceramic, Buna N, SS
Bredde8.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)51.82
Skipets bredde (cm)30.73
HS kode8413702005
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF10512 Pumpesentrifugal 1 / 2hk
13 489 NOK / enhet