GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1J4J0 Pumpe Sentrifugal 5 Hk | AB2NYK 1N473

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1J4J0 Pumpe Sentrifugal 5 Hk

På lager
Vare: AB2NYK Modell: 4BF1J4J0Kryssref: 1N473

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

59 562 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps21.0
Beste effektivitet GPM @ Head140 @ 70 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head100-200 GPM @ 75-38 ft
AvløpspluggAll posisjon
DutyKontinuerlig
Frame184JM
GPM for vann @ 30 ft av Head240
GPM for vann @ 40 ft av Head215
GPM for vann @ 50 ft av Head192
GPM for vann @ 60 ft av Head162
GPM for vann @ 70 ft av Head120
Høyde11.25 "
Housing Materialstøpejern
HP5
Hz60
Impeller Dia.4-1 / 2 tommer
PumpehjulsmaterialeBronse
PumpehjulstypeStengt
Inlet3"
Inntakstrykk100 G
Lengde22.125 "
Maks. Sakspress175 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer5 / 16 "
Maks. Flytende viskositet40 SSU
Maks. GPM @ Head210 @ 58 ft
Maks. Hode75 ft.
Maks. Væske Temp.212F med standard tetning, 250F med høy temperatur tetning
Maks. Press175 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Min. GPM @ Head50 @ 75 ft
MotorhusTEFC
Motor turtall3500
Motor TypeJM
NEMA / IEC-ramme184JM
Outlet2-1 / 2 "
Fase1
Portrotasjon90 trinn
TetningssøknadVann
Forsegl materialeRustfritt stål, Buna N karbon / keramiske deler
Servicefaktor1.0
Aksemateriale300-serien rustfritt stål
typensentrifugal
Spenning208-230
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerCI, BR, Carbon, Ceramic, Buna N, SS
Bredde14.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 81.9
Skipets høyde (cm)36.83
Skipets lengde (cm)64.77
Skipets bredde (cm)39.37
HS kode8413702090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1J4J0 Pumpe Sentrifugal 5 Hk
59 562 NOK / enhet