DAYTON 2ZWU3 Sentrifugalpumpe 3/4 Hk 3-fase 208-230/460 | AC4HNG

DAYTON 2ZWU3 Sentrifugalpumpe 3/4 Hk 3-fase 208-230/460

På lager
Vare: AC4HNG Modell: 2ZWU3

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 620 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps2.7-2.5/1.2
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head47 @ 36 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head35-63 @ 45-20 ft.
AvløpspluggSide og bunn
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM for vann @ 10 ft av Head72
GPM for vann @ 15 ft av Head67
GPM for vann @ 20 ft av Head63
GPM for vann @ 25 ft av Head58
GPM for vann @ 30 ft av Head53
GPM for vann @ 40 ft av Head41
GPM for vann @ 50 ft av Head22
Høyde5.875 "
Housing MaterialRustfritt stål
HP3/4
Hz60
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
PumpehjulstypeSemi-åpen ikke-tilstopping
Inlet1-1 / 4 "
Inntakstrykk213 PSI
Lengde12.75 "
Maks. Sakspress200 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 2 "
Maks. Flytende viskositet100 SSU
Maks. GPM @ Head72 @ 10 ft
Maks. Hode55 ft.
Maks. Væske Temp.200 F
Maks. Press22.9 PSI
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Min. GPM @ Head22 @ 50 ft
MotorhusODP
Motor turtall3450
Motor Type3-fase
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1"
Fase3
Portrotasjon4 Posisjon
SkruematerialeRustfritt stål
TetningssøknadLang levetid når det ikke er tørt eller pumpende slipemidler
Forsegl materialeViton, karbon, keramikk, SS
TetningstypeMekanisk
Servicefaktor1.5
AksematerialeRustfritt stål
Akselstørrelse5/8 tommer
typensentrifugal
Spenning208-230/460
Volutt materialeRustfritt stål
Fuktede materialerSS, Viton, Karbon, Keramikk
Bredde6.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.804
Skipets høyde (cm)36.32
Skipets lengde (cm)56.39
Skipets bredde (cm)29.72
HS kode8413702005
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2ZWU3 Sentrifugalpumpe 3/4 Hk 3-fase 208-230/460
19 620 NOK / enhet