GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF10312 Pumpe Sentrifugal 1/3hk | AB2PAM 1N544

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF10312 Pumpesentrifugal 1 / 3hk

På lager
Vare: AB2PAM Modell: 1BF10312Kryssref: 1N544

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 608 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps10.8/5.4
Beste effektivitet GPM @ Head22 @ 40 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head12-35 GPM @ 48-25 ft
AvløpspluggAll posisjon
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM for vann @ 20 ft av Head37
GPM for vann @ 30 ft av Head32
GPM for vann @ 40 ft av Head22
GPM for vann @ 50 ft av Head6
Høyde9"
Housing Materialstøpejern
HP1/3
Hz60
Impeller Dia.3-9 / 16 tommer
PumpehjulsmaterialeBronse
PumpehjulstypeStengt
Inlet1-1 / 4 "
Inntakstrykk30 psi
Lengde13.875 "
Maks. Sakspress125 psi
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 16 "
Maks. Flytende viskositet40 SSU
Maks. GPM @ Head37 @ 20 ft
Maks. Hode52 ft.
Maks. Væske Temp.212F med standard tetning, 250F med høy temperatur tetning
Maks. Press125 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Min. GPM @ Head10 @ 48 ft
MotorhusODP
Motor turtall3500
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1"
Fase1
Portrotasjon45 trinn
Forsegl materialeRustfritt stål, Buna N karbon / keramiske deler
Servicefaktor1.6
Aksemateriale303-serien rustfritt stål
typensentrifugal
Spenning115/230
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerCI, BR, Carbon, Ceramic, Buna N, SS
Bredde8.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.3
Skipets høyde (cm)26.92
Skipets lengde (cm)52.58
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8413702005
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF10312 Pumpesentrifugal 1 / 3hk
16 608 NOK / enhet