Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JABSCO 59520-0000 Pumpe 8-24vdc 1.8 Amp 3/4 Bsp x 1/2 tomme | AD2GVG 3PET2

JABSCO 59520-0000 Pumpe 8-24vdc 1.8 Amp 3/4 Bsp x 1/2 tomme

På lager
Vare: AD2GVG Modell: 59520-0000Kryssreferanse: 3PET2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
5 102 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps1.8
Beste effektivitet GPM @ Head3 @ 2 fot
DutyKontinuerlig
Duty CycleKontinuerlig
GPH of Water @ 5 Ft. av Head2.5
Høyde2.375 "
Housing MaterialMessing
HP1/64
PumpehjulsmaterialeMessing
Inlet1/2 "BSP
Lengde2 13 / 16 "
Maks. GPM @ Head4 @ 2 fot
Maks. Hode5.5 ft.
Maks. Væske Temp.176 Grader F
Maks. Press2.9 psi
Min. GPM @ Head3 @ 4 fot
MotorhusTEFC
Motor Typebørsteløs
Outlet1/2 "FNPT
AksematerialeRustfritt stål
Spenning8-24 VDC
Volutt materialeMessing
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8413810040
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Flens (Nei)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JABSCO 59520-0000 Pumpe 8-24vdc 1.8 Amp 3/4 Bsp x 1/2 tomme
5 102 NOK / enhet