GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF40534 Pumpe Sentrifugal 1/2hk | AB2NYU 1N501

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF40534 Pumpesentrifugal 1 / 2hk

På lager
Vare: AB2NYU Modell: 2BF40534Kryssref: 1N501

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 798 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps2.6-2.4/1.2
Beste effektivitet GPM @ Head42 @ 22 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head29-52 GPM @ 30-20 ft
AvløpspluggAll posisjon
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM for vann @ 20 ft av Head48
Høyde9"
Housing Materialstøpejern
HP1/2
Hz60
Impeller Dia.2-7 / 8 tommer
PumpehjulsmaterialeBronse
PumpehjulstypeStengt
Inlet1-1 / 2 "
Inntakstrykk30 psi
Lengde14.375 "
Maks. Sakspress125 psi
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Flytende viskositet40 SSU
Maks. GPM @ Head60 @ 17 ft
Maks. Hode29 ft.
Maks. Væske Temp.212F med standard tetning, 250F med høy temperatur tetning
Maks. Press125 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Min. GPM @ Head20 @ 28 ft
MotorhusODP
Motor turtall3500
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1-1 / 4 "
Fase3
Portrotasjon45 trinn
Forsegl materialeRustfritt stål, Buna N karbon / keramiske deler
Servicefaktor1.6
Aksemateriale303 rustfritt stål
typensentrifugal
Spenning208-230/460
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerCI, BR, Carbon, Ceramic, Buna N, SS
Bredde8.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.08
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8413702005
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF40534 Pumpesentrifugal 1 / 2hk
15 798 NOK / enhet