EDWARDS SIGNALING 105 -serien LED jevne eller blinkende signaler


filtre
Innhegning: NEMA 4X kabinett , blinker per minutt: 65 , Husmateriale: Glassforsterket termoplastisk polyester , Lampelevetid: 148,000 hr. , Lampetype: LED , Linsemateriale: polykarbonat , Montering: overflaten , Vurdering: UL klasse 1 div 2, gruppe A, B, C, D, klasse II div 2, gruppe F, G, klasse III , Spenning: 120 VAC ved 50/60 Hz
StilModellFARGENåværende tegnetDiameterHøydeStrømkildePris (eks. mva)
A
105XBRMW120A
--4-1 / 2 "4-5 / 8 "--
RFQ
B
105XBRMA120A
Rav0.108 A vekselstrøm3.75 "4.75 "120 VAC5 825 NOK
B
105XBRMA24D
Rav0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC6 112 NOK
C
105XBRMB120A
Blå0.108 A vekselstrøm3.75 "4.75 "120 VAC5 981 NOK
C
105XBRMB24D
Blå0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC6 279 NOK
D
105XBRMG120A
Grønn0.108 A vekselstrøm3.75 "4.75 "120 VAC6 933 NOK
D
105XBRMG24D
Grønn0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC5 909 NOK
E
105XBRMR24D
Rød0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC6 516 NOK
E
105XBRMR120A
Rød0.108 A vekselstrøm3.75 "4.75 "120 VAC6 266 NOK
A
105XBRMW24D
Hvit0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC6 524 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?