Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 105XBRMR120A LED Steady or Flashing Beacon, rød, 120V, 4 1/2 x 3 5/8 x 4 5/8 tommers størrelse

På lager
Vare: AA7PZY Modell: 105XBRMR120AKryssref.: 16G641
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
6 266 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndikerer blinklys
FARGERød
Nåværende tegnet0.108 A vekselstrøm
Diameter3.75 "
Blinker per minutt65
Høyde4.75 "
Housing MaterialGlassforsterket termoplastisk polyester
Lampeliv148,000 hr.
LampetypeLED
Lens Materialpolykarbonat
Monteringoverflaten
Strømkilde120 VAC
VurderingUL klasse 1 div 2, gruppe A, B, C, D, klasse II div 2, gruppe F, G, klasse III

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)13.02
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8531800050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGENåværende tegnetDiameterHøydeStrømkildePris
EDWARDS SIGNALING 105XBRMR24D LED Fast eller blinkende lyssignal, rød, 24V, 0.215A vurdering | AA7PZZ 16G642 105XBRMR24DRød0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC6 516 NOK
EDWARDS SIGNALING 105XBRMG120A LED Fast eller Blinkende Beacon, Grønn, 120V, 4 1/2 tomme Dia. | AA7QAA 16G643 105XBRMG120AGrønn0.108 A vekselstrøm3.75 "4.75 "120 VAC6 933 NOK
EDWARDS SIGNALING 105XBRMG24D LED Fast eller blinkende lyssignal, grønt, 24V, 0.215A vurdering | AA7QAB 16G644 105XBRMG24DGrønn0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC5 909 NOK
EDWARDS SIGNALING 105XBRMA120A LED Fast eller Blinkende Beacon, Amber, 120V, 4 1/2 Tommer Dia. | AA7QAC 16G645 105XBRMA120ARav0.108 A vekselstrøm3.75 "4.75 "120 VAC5 825 NOK
EDWARDS SIGNALING 105XBRMA24D LED Konstant eller blinkende beacon, gult, 24V, 0.215A vurdering | AA7QAD 16G646 105XBRMA24DRav0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC6 112 NOK
EDWARDS SIGNALING 105XBRMB120A LED Fast eller Blinkende Beacon, Blå, 120V, 4 1/2 tomme Dia. | AA7QAE 16G647 105XBRMB120ABlå0.108 A vekselstrøm3.75 "4.75 "120 VAC5 981 NOK
EDWARDS SIGNALING 105XBRMB24D LED Konstant eller blinkende beacon, blå, 24V, 0.215A vurdering | AA7QAF 16G648 105XBRMB24DBlå0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC6 279 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 105XBRMR120A LED Steady or Flashing Beacon, rød, 120V, 4 1/2 x 3 5/8 x 4 5/8 tommers størrelse
6 266 NOK / enhet