Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 105XBRMG120A LED Steady or Flashing Beacon, grønt, 120V, 4 1/2 tommers diameter.

På lager
Vare: AA7QAA Modell: 105XBRMG120AKryssref.: 16G643

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 794 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndikerer blinklys
FARGEGrønn
Nåværende tegnet0.108 A vekselstrøm
Diameter3.75 "
Blinker per minutt65
Høyde4.75 "
Housing MaterialGlassforsterket termoplastisk polyester
Lampeliv148,000 hr.
LampetypeLED
Lens Materialpolykarbonat
Monteringoverflaten
Strømkilde120 VAC
VurderingUL klasse 1 div 2, gruppe A, B, C, D, klasse II div 2, gruppe F, G, klasse III

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5445
Skipets høyde (cm)13.02
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8531800050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGENåværende tegnetDiameterHøydeStrømkildePris
EDWARDS SIGNALING 105XBRMR120A LED Fast eller blinkende beacon, rød, 120V, 4 1/2 x 3 5/8 x 4 5/8 tommer Størrelse | AA7PZY 16G641 105XBRMR120ARød0.108 A vekselstrøm3.75 "4.75 "120 VAC6 141 NOK
EDWARDS SIGNALING 105XBRMR24D LED Fast eller blinkende lyssignal, rød, 24V, 0.215A vurdering | AA7PZZ 16G642 105XBRMR24DRød0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC6 402 NOK
EDWARDS SIGNALING 105XBRMG24D LED Fast eller blinkende lyssignal, grønt, 24V, 0.215A vurdering | AA7QAB 16G644 105XBRMG24DGrønn0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC5 888 NOK
EDWARDS SIGNALING 105XBRMA120A LED Fast eller Blinkende Beacon, Amber, 120V, 4 1/2 Tommer Dia. | AA7QAC 16G645 105XBRMA120ARav0.108 A vekselstrøm3.75 "4.75 "120 VAC5 851 NOK
EDWARDS SIGNALING 105XBRMA24D LED Konstant eller blinkende beacon, gult, 24V, 0.215A vurdering | AA7QAD 16G646 105XBRMA24DRav0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC5 990 NOK
EDWARDS SIGNALING 105XBRMB120A LED Fast eller Blinkende Beacon, Blå, 120V, 4 1/2 tomme Dia. | AA7QAE 16G647 105XBRMB120ABlå0.108 A vekselstrøm3.75 "4.75 "120 VAC5 930 NOK
EDWARDS SIGNALING 105XBRMB24D LED Konstant eller blinkende beacon, blå, 24V, 0.215A vurdering | AA7QAF 16G648 105XBRMB24DBlå0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC6 257 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 105XBRMG120A LED Steady or Flashing Beacon, grønt, 120V, 4 1/2 tommers diameter.
6 794 NOK / enhet