EDWARDS SIGNALING 105XBRMW120A LED Steady Or Flashing Beacon, White, 120V, 4 1/2 Inch Dia.

Vare: CF4LPQ Modell: 105XBRMW120A
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndikerer blinklys
Diameter4-1 / 2 "
KabinettNEMA 4X kabinett
Høyde4-5 / 8 "
LampetypeLED
LyskildeBlinker/jevnt
standardUL 595, UL 1598A, CUL
Spenning120 VAC ved 50/60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellFARGENåværende tegnetDiameterHøydeStrømkildePris
EDWARDS SIGNALING 105XBRMR120A LED Fast eller blinkende beacon, rød, 120V, 4 1/2 x 3 5/8 x 4 5/8 tommer Størrelse | AA7PZY 16G641 105XBRMR120ARød0.108 A vekselstrøm3.75 "4.75 "120 VAC6 141 NOK
EDWARDS SIGNALING 105XBRMR24D LED Fast eller blinkende lyssignal, rød, 24V, 0.215A vurdering | AA7PZZ 16G642 105XBRMR24DRød0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC6 402 NOK
EDWARDS SIGNALING 105XBRMG120A LED Fast eller Blinkende Beacon, Grønn, 120V, 4 1/2 tomme Dia. | AA7QAA 16G643 105XBRMG120AGrønn0.108 A vekselstrøm3.75 "4.75 "120 VAC6 794 NOK
EDWARDS SIGNALING 105XBRMG24D LED Fast eller blinkende lyssignal, grønt, 24V, 0.215A vurdering | AA7QAB 16G644 105XBRMG24DGrønn0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC5 888 NOK
EDWARDS SIGNALING 105XBRMA120A LED Fast eller Blinkende Beacon, Amber, 120V, 4 1/2 Tommer Dia. | AA7QAC 16G645 105XBRMA120ARav0.108 A vekselstrøm3.75 "4.75 "120 VAC5 851 NOK
EDWARDS SIGNALING 105XBRMA24D LED Konstant eller blinkende beacon, gult, 24V, 0.215A vurdering | AA7QAD 16G646 105XBRMA24DRav0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC5 990 NOK
EDWARDS SIGNALING 105XBRMB120A LED Fast eller Blinkende Beacon, Blå, 120V, 4 1/2 tomme Dia. | AA7QAE 16G647 105XBRMB120ABlå0.108 A vekselstrøm3.75 "4.75 "120 VAC5 930 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 105XBRMW120A LED Steady Or Flashing Beacon, White, 120V, 4 1/2 Inch Dia.