Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 105XBRMW24D LED Steady or Flashing Beacon, hvit, 24V

På lager
Vare: AA7QAH Modell: 105XBRMW24DKryssref.: 16G650
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
6 521 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndikerer blinklys
FARGEHvit
Nåværende tegnet0.215A DC
Diameter3.75 "
Blinker per minutt65
Høyde4.75 "
Housing MaterialGlassforsterket termoplastisk polyester
Lampeliv148,000 hr.
LampetypeLED
Lens Materialpolykarbonat
Monteringoverflaten
Strømkilde24 VDC
VurderingUL klasse 1 div 2, gruppe A, B, C, D, klasse II div 2, gruppe F, G, klasse III

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)13.02
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8531800050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGENåværende tegnetDiameterHøydeStrømkildePris
EDWARDS SIGNALING 105XBRMR120A LED Fast eller blinkende beacon, rød, 120V, 4 1/2 x 3 5/8 x 4 5/8 tommer Størrelse | AA7PZY 16G641 105XBRMR120ARød0.108 A vekselstrøm3.75 "4.75 "120 VAC6 141 NOK
EDWARDS SIGNALING 105XBRMR24D LED Fast eller blinkende lyssignal, rød, 24V, 0.215A vurdering | AA7PZZ 16G642 105XBRMR24DRød0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC6 402 NOK
EDWARDS SIGNALING 105XBRMG120A LED Fast eller Blinkende Beacon, Grønn, 120V, 4 1/2 tomme Dia. | AA7QAA 16G643 105XBRMG120AGrønn0.108 A vekselstrøm3.75 "4.75 "120 VAC6 794 NOK
EDWARDS SIGNALING 105XBRMG24D LED Fast eller blinkende lyssignal, grønt, 24V, 0.215A vurdering | AA7QAB 16G644 105XBRMG24DGrønn0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC5 888 NOK
EDWARDS SIGNALING 105XBRMA120A LED Fast eller Blinkende Beacon, Amber, 120V, 4 1/2 Tommer Dia. | AA7QAC 16G645 105XBRMA120ARav0.108 A vekselstrøm3.75 "4.75 "120 VAC5 851 NOK
EDWARDS SIGNALING 105XBRMA24D LED Konstant eller blinkende beacon, gult, 24V, 0.215A vurdering | AA7QAD 16G646 105XBRMA24DRav0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC5 990 NOK
EDWARDS SIGNALING 105XBRMB120A LED Fast eller Blinkende Beacon, Blå, 120V, 4 1/2 tomme Dia. | AA7QAE 16G647 105XBRMB120ABlå0.108 A vekselstrøm3.75 "4.75 "120 VAC5 930 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 105XBRMW24D LED Steady or Flashing Beacon, hvit, 24V
6 521 NOK / enhet