LAB SAFETY SUPPLY Polypropylenburk


filtre
Grunnleggende materiale: Plast , Kroppsfarge: Gjennomsiktige , Kroppsmateriale: polypropylen , Lukkemateriale: polypropylen , Graduation Range: Ikke spesifisert , Munn: Wide
StilModellKapasitetLukkingsfargeDiameterHøydeSkruelukkingsstørrelseFormpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
32V499
1,000mLHvit4.409 "5.748 "120mmRund6861NOK
B
9PNL5
1,000 ml / 32 oz.Svart4.875 "3 9 / 10 "123mmRaksidig5622NOK
B
9HZN6
1,200 ml / 40 oz.Svart4.875 "5 1 / 5 "123mmRaksidig5976NOK
C
32V496
125mLHvit2.52 "2.874 "70mmRund12432NOK
B
3UCP3
125 ml / 4 oz.Svart70mm60mm70mmRund12537NOK
D
32V497
250mLHvit2.52 "4.685 "70mmRund12670NOK
B
9DHY6
250 ml / 8 oz.Hvit3.625 "2 3 / 5 "92mmRaksidig10575NOK
E
32V498
500mLHvit4.409 "3.346 "120mmRund6501NOK
F
8ZEP6
500 ml / 16 oz.Hvit3.625 "4 1 / 10 "92mmRaksidig10814NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?