Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAB SIKKERHETSFORSYNING 9PNL5 Krukke med bred munn Polypropylen 1000ml - Pakke med 5 | AF4YAR

LAB SAFETY SUPPLY 9PNL5 krukke med bred munn polypropylen 1000 ml - pakke med 5

På lager
Vare: AF4YAR Modell: 9PNL5
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
622NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrukke
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeGjennomsiktige
Body Materialpolypropylen
Kapasitet1,000 ml / 32 oz.
LukkingsfargeSvart
Lukkematerialepolypropylen
Diameter4.875 "
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde3 9 / 10 "
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse123mm
FormRaksidig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.468
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3923300090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLukkingsfargeDiameterHøydeSkruelukkingsstørrelseFormpk. Antall.Pris
LAB SIKKERHETSFORSYNING 32V496 krukker med hette 125ml polypropylen - pakke med 12 | AC6CMM 32V496125mLHvit2.52 "2.874 "70mmRund12487NOK
LAB SIKKERHETSFORSYNING 32V497 krukker med hette 250 ml polypropylen - pakke med 12 | AC6CMN 32V497250mLHvit2.52 "4.685 "70mmRund12718NOK
LAB SIKKERHETSFORSYNING 32V498 krukker med hette 500 ml polypropylen - pakke med 6 | AC6CMP 32V498500mLHvit4.409 "3.346 "120mmRund6565NOK
LAB SIKKERHETSFORSYNING 32V499 krukker med hette 1000ml polypropylen - Pakke med 6 | AC6CMQ 32V4991,000mLHvit4.409 "5.748 "120mmRund6861NOK
LAB SIKKERHETSFORSYNING 3UCP3 Bred munnkrukke 120 ml / 4 unse - pakke med 12 | AD2UAA 3UCP3125 ml / 4 oz.Svart70mm60mm70mmRund12537NOK
LAB SIKKERHETSFORSYNING 8ZEP6 Wide -mouth Jars Polypropylen 16oz - Pakke med 10 | AF4KUJ 8ZEP6500 ml / 16 oz.Hvit3.625 "4 1 / 10 "92mmRaksidig10814NOK
LAB SIKKERHETSFORSYNING 9DHY6 Krukke Bred munn 250 ml polypropylen - Pakke med 10 | AF4NJF 9DHY6250 ml / 8 oz.Hvit3.625 "2 3 / 5 "92mmRaksidig10575NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 9PNL5 krukke med bred munn polypropylen 1000 ml - pakke med 5
622NOK /pakke