GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF22012 Sentrifugalpumpe, 2 hk, helt lukket, viftekjølt, 1-1/2 tommers NPT-inntak | AB2NYX 1N504

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF22012 sentrifugalpumpe, 2 hk, helt lukket, viftekjølt, 1-1/2 tommers NPT-inntak

På lager
Vare: AB2NYX Modell: 2BF22012Kryssref: 1N504

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 920 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps22.8 / 11.7-11.4
Beste effektivitet GPM @ Head66 @ 70 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head40-96 GPM @ 77-50 ft
AvløpspluggAll posisjon
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM for vann @ 50 ft av Head96
GPM for vann @ 60 ft av Head82
GPM for vann @ 70 ft av Head64
Høyde9"
Housing Materialstøpejern
HP2
Hz60
Impeller Dia.4-3 / 8 tommer
PumpehjulsmaterialeBronse
PumpehjulstypeStengt
Inlet1-1 / 2 "
Inntakstrykk30 psi
Lengde17.125 "
Maks. Sakspress125 psi
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Flytende viskositet40 SSU
Maks. GPM @ Head96 @ 50 ft
Maks. Hode79 ft.
Maks. Væske Temp.212F med standard tetning, 250F med høy temperatur tetning
Maks. Press125 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Min. GPM @ Head20 @ 78 ft
MotorhusTEFC
Motor turtall3500
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1-1 / 4 "
Fase1
Portrotasjon45 trinn
Forsegl materialeRustfritt stål, Buna N karbon / keramiske deler
Servicefaktor1.0
Aksemateriale303-serien rustfritt stål
typensentrifugal
Spenning115/230
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerCI, BR, Carbon, Ceramic, Buna N, SS
Bredde8.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.7
Skipets høyde (cm)28.7
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)31.24
HS kode8413702005
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sentrifugal, høystrømspumpe designet for vannsirkulasjon, boosterservice, væskeoverføring, generell pumping, sprøytesystemer og jockeypumpeservice
    • Har nærkoblet motordesign som støtter kontinuerlig drift av pumpen
    • Kompakt i størrelse og enkel å installere

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF22012 sentrifugalpumpe, 2 hk, helt lukket, viftekjølt, 1-1/2 tommers NPT-inntak
21 920 NOK / enhet