Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5PXX1 Sentrifugalpumpe 24 Vdc 4.5 Amp | AE6CZK

DAYTON 5PXX1 Sentrifugalpumpe 24 Vdc 4.5 Amp

På lager
Vare: AE6CZK Modell: 5PXX1

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
4 971 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps4.5
Bearing TypeBall
GPH of Water @ 5 Ft. av Head1080
GPM @ 1 Ft. av Head20.5
GPM for vann @ 0 ft av Head21
GPM for vann @ 10 ft av Head16
GPM for vann @ 15 ft av Head11
GPM for vann @ 2 ft av Head19.8
GPM for vann @ 20 ft av Head3
GPM for vann @ 3 ft av Head19
GPM for vann @ 5 ft av Head18
Housing MaterialRustfritt stål
HP1/8
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
PumpehjulstypeSemi åpen
Maks. Flytende viskositet31 SSU
Maks. Spesifikk tyngdekraft1
MotorhusStengt
Motor turtall5000
Motor TypeDC
SkruematerialeRustfritt stål
Forsegl materialeKarbon / keramikk, Viton, rustfritt stål
TetningstypeMekanisk
Servicefaktor1.16
AksematerialeRustfritt stål
Spenning24 VDC
Fuktede materialerBronse, Karbon/Keramikk, Buna N, Viton, Rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4075
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8413702005
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • GPM @ 7 fot med hode (17.5)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5PXX1 Sentrifugalpumpe 24 Vdc 4.5 Amp
4 971 NOK / enhet